Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 11475 Air Belt Sander General 0.7 Hp 1 / 4-1 ίντσα | AA3WUD 11X739

DYNABRADE 11475 Air Belt Trinder General 0.7 Hp 1/4-1 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3WUD Μοντέλο: 11475Σταυρός: 11Χ739
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
€2,246.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινιοφόρος ιμάντας αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου8
Μέγεθος ζώνης1/4 έως 1 "Π x 30" Λ
CFM @ Πλήρες φορτίο32
DutyGeneral
Τύπος εξάτμισηςΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα18,000 rpm
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.7
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος21 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.87
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)47.5
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΜεταβλητή ταχύτηταCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΤιμή
Τριβείο ζώνης αέρα DYNABRADE 14000, βιομηχανικό, 0.5HP, μέγεθος ζώνης 1/8 "| AA3WTW 11X731 140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Βιομηχανικά€1,076.76
DYNABRADE 14010 Air Belt Sander Industrial 0.5 Hp 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Βιομηχανικά€1,489.46
DYNABRADE 40320 Air Belt Sander Industrial 0.5 Hp 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Βιομηχανικά€1,051.82
DYNABRADE 40321 Air Belt Sander Industrial 0.5 Hp 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Βιομηχανικά€1,456.22
DYNABRADE 40326 Air Belt Sander Industrial 0.5 Hp 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Βιομηχανικά€1,110.90
DYNABRADE 15003 Air Belt Sander Industrial 0.4 Hp 1/8 | AA3WUB 11X737 150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Βιομηχανικά€1,043.60
DYNABRADE 11477 Air Belt Sander Industrial 2 Hp 1-2 ίντσες | AA4VHD 13F629 1147721 / 2 "NPT17.51 / 2 "21.5 "-70Βιομηχανικά€4,349.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 11475 Air Belt Trinder General 0.7 Hp 1/4-1 Inch
€2,246.74 /μονάδα