Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AC03 Αεροτριβέας ιμάντα αέρα 20000 Rpm | AB6EFH

SPEEDAIRE 21AC03 Air Belt Trinder 20000 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EFH Μοντέλο: 21AC03

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€288.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινιοφόρος ιμάντας αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.2
Μέγεθος ζώνης1/2 "Π x 12" Λ
CFM @ Πλήρες φορτίο24
DutyΒιομηχανικά
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα20,000 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP0.45
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος12.375 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός με κλείδωμα ασφαλείας
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1745
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 21AC02 Ταινιοφόρος ιμάντας αέρα 18000 Rpm | AB6EFG 21AC024.512.518,000 rpm15.375 "€263.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AC03 Air Belt Trinder 20000 Rpm
€288.83 /μονάδα