Απελευθερώστε τους γάντζους

Φίλτρα

CALDWELL -

Απελευθερώστε τους γάντζους

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΕίδοςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ARR 11 τόνοΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης23.125 "€3,101.88
BRR-2.5R2.5 τόνοΡαδιόφωνο ελεγχόμενο άγκιστρο απελευθέρωσης31.156 "€14,461.58
ARR 2.52.5 τόνοΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης31 43 / 64 "€4,961.72
ARR 55 τόνοΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης36 13 / 32 "€5,970.21
BRR-5R5 τόνοΡαδιόφωνο ελεγχόμενο άγκιστρο απελευθέρωσης36 13 / 32 "€16,276.86
ARR 1010 τόνοΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης41.156 "€6,938.35
ARR 1515 τόνοΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης49.25 "€9,641.06

Απελευθερώστε τους γάντζους

Απελευθερώστε άγκιστρα από Κάλντγουελ σηκώστε βαριά αντικείμενα χρησιμοποιώντας γερανό και ενεργοποιήστε την απελευθέρωση από ασφαλή απόσταση με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιτρέπουν στον χειριστή να ρυθμίζει τα φορτία και να απελευθερώνει με ασφάλεια τη σφεντόνα. Αυτές οι εγκεκριμένες μονάδες ASME είναι ενσωματωμένες με λειτουργία κλειδώματος & λήψης για βελτιωμένη ασφάλεια και αξιοπιστία. Περιλαμβάνουν μεγάλη εγγύηση για την τοποθέτηση του γάντζου γερανού.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;