SPEEDAIRE Τσάντερ αέρα


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Καθήκον: Βιομηχανικά , Τύπος εξάτμισης: Οπίσθιος , Υλικό λαβής: Αλουμίνιο , Υλικό στέγασης: Αλουμίνιο , HP: 0.45 , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Γκάζι: Μοχλός με κλείδωμα ασφαλείας , Μεταβλητή ταχύτητα: Ναι
ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
21AC03
4.22420,000 rpm12.375 "€288.83
B
21AC02
4.512.518,000 rpm15.375 "€263.63

Τσάντερ αέρα

Τα τριβεία με ιμάντα αέρα Speedaire χρησιμοποιούνται για την ισοπέδωση και το περίγραμμα των εξωτερικών και εσωτερικών γωνιών από μέταλλο, ξύλο και άλλα υλικά. Αυτά τα τριβεία με ιμάντες αέρα χρησιμοποιούνται συνήθως για τον καθαρισμό στρωμάτων χρώματος ή σκουριάς, για καθαρές και οριζόντιες επιφάνειες του τεμαχίου εργασίας και για τη σμιλεύση περιγραμμάτων. Λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και χρειάζονται ελάχιστη προετοιμασία. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα τριβεία με ιμάντα αέρα, διαθέσιμα σε μήκη 12.375 και 15.375 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;