Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 Ζώνη αέρα Sander General 0.5 Hp 1/2 x 18 | AB6XYA 22P497

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 Air Belt Trinder General 0.5 Hp 1/2 x 18

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6XYA Μοντέλο: CP5080-4200H18Σταυρός: 22P497

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€862.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινιοφόρος ιμάντας αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου6.3
Μέγεθος ζώνης1/2 "Π x 18" Λ
CFM @ Πλήρες φορτίο25.6
DutyGeneral
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα20,000 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.5
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος13.375 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7775
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)34.54
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΣτέγαση ΥλικόHPΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP9779 Air Belt Trinder, 0.35 HP, 3/8 In Capacity | AA2VKF 11C997 CP977912 "728Βιομηχανικά22,000 rpmκαουτσούκ GripΑλουμίνιο0.35€361.03
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12 Ζώνη αέρα Sander General 0.4 Hp 1/2 x 12 | AB6XXY 22P495 CP5080-3260D1211.375 "5.421.8General26,000 rpmΑλουμίνιοΣύνθετος0.4€802.71
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200D24 Ζώνη αέρα Sander General 0.5 Hp 1/2 x 24 | AB6XXZ 22P496 CP5080-4200D2415.375 "6.325.6General20,000 rpmΑλουμίνιοΣύνθετος0.5€847.49
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12K Ζώνη αέρα Sander General 0.4 Hp 1/2 x 12 | AB6XYM 22P510 CP5080-3260D12K11.375 "5.421.8General26,000 rpmΑλουμίνιοΣύνθετος0.4€971.83
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K Ζώνη αέρα Sander General 0.5 Hp 1/2 x 18 | AB6XYN 22P511 CP5080-4200Η18Κ13.375 "6.325.6General20,000 rpmΑλουμίνιοΣύνθετος0.5€1,055.99
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 Ζώνη αέρα Sander General 0.75 Hp 1 x 18 | AB6XYP 22P512 CP5080-5220Η1813.375 "831.8General22,000 rpmΑλουμίνιοΣύνθετος0.75€1,143.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 Air Belt Trinder General 0.5 Hp 1/2 x 18
€862.43 /μονάδα