VESTIL ACH-50 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας, 500 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια ανύψωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8HLQ Μοντέλο: ACH-50

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,420.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα αέρα
Κατανάλωση αέρα με πλήρες φορτίο στο χαμηλότερο28 CFM @ 90 psi
Κατανάλωση αέρα με πλήρες φορτίο σε ανύψωση26 CFM @ 90 psi
Κατανάλωση αέρα χωρίς φορτίο στο χαμηλότερο26 CFM @ 90 psi
Κατανάλωση αέρα χωρίς φορτίο κατά την αύξηση31 CFM @ 90 psi
Εισαγωγή αέρα NPT (In.)3 / 8 "
Χωρητικότητα500 lbs.
Αλυσίδες πτώσης1
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος3.875 "
Χαμηλότερο FPM με φορτίο53 FPM
Χαμηλότερο FPM χωρίς φορτίο43 FPM @ 90 psi
Αύξηση FPM με φορτίο29 FPM
Αύξηση FPM χωρίς φορτίο55 FPM @ 90 psi
Χώρος στο ύψος12 "
Ύψος76 "
Μήκος11.3 "
Ανύψωση ύψους10 πόδια @ 90 psi
Διάμετρος αλυσίδας φόρτωσης.4mm
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ανελκυστήρας131 πόδια.
Μέγεθος6.3 πόδια.
Θερμ. Εύρος14 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
Πλάτος10.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚατανάλωση αέρα με πλήρες φορτίο στο χαμηλότεροΚατανάλωση αέρα με πλήρες φορτίο σε ανύψωσηΠλάτοςΧωρητικότηταΒάθοςΧαμηλότερο FPM με φορτίοΑύξηση FPM με φορτίοΤιμή
VESTIL ACH-100 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια ανύψωσης | AG7LBL ACH-10087.31 "--12.88 "1000 lbs.5.75 "38 fpm @ 90 psi11 FPM-
RFQ
VESTIL ACH-60 Ανελκυστήρας Αεροστοιχίας, 600 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια ανύψωσης | AG7LBM ACH-6076 "--11.94 "600 lbs.5.75 "42 FPM @ 90 psi16 FPM-
RFQ
VESTIL ACH-25 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας, 250 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια ανύψωσης | AG8HLP ACH-2576 "27 CFM @ 90 psi28 CFM @ 90 psi10.88 "250 lbs.3.875 "48 FPM42 FPM€7,252.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ACH-50 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας, 500 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια ανύψωσης
€7,420.94 /μονάδα