DESTACO Σφιγκτήρες πνευματικής εναλλαγής 858 Series


Φίλτρα
Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 96 μοίρες , Κατασκευή: Συγκολλημένη βάση με σκληρυμένους πείρους για σύνδεση , Διάμετρος: 0.410 " , Συνολικό ύψος: 7.13 " , Συνολικό μήκος: 17-33 / 64 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος θύραςΧωρητικότηταΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναΔιάμετρος κυλίνδρουΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΚύκλοςΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
858-Ε
1/44000 λίβρεςΣτερεά ράβδος2.48 "4.81 "Εξαιρετικό/Υψηλό-10 έως 90°C€930.82
A
858
1/4 NPT4000 λίβρεςΣτερεά ράβδος2.48 "4.81 "Εξαιρετικό/Υψηλό-10 έως 90°C€1,002.16

Σφιγκτήρες πνευματικής εναλλαγής 858 Series

Οι σφιγκτήρες Destaco 858 Series είναι μια πνευματική έκδοση των σφιγκτήρων Destaco 568 Series. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν φλάντζα βάση με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 4000 lb (1814.369 kg). Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης έχουν ένα μεγάλο και συμπαγές βραχίονα σύσφιξης που μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί για διαφορετικές εφαρμογές. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες Destaco παρέχονται με μαγνητικούς δακτυλίους για ανίχνευση θέσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;