DAYTON Καθαριστικό δαπέδου, μονό, μέγεθος 17 ", 1.5 ίππος, 175 σ.α.λ.


Οι πλυντρίδες δαπέδου Dayton είναι μηχανήματα καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιούν βούρτσες καθαρισμού για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων τόσο σε εμπορικές όσο και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Φίλτρα
Κατασκευή: Μέταλλο , Μήκος καλωδίου: 50 "" " , Κινητήρας: 1.5 HP , Πηγή ενέργειας: 115 VAC @ 15A, 60 Hz , Επίπεδο ήχου: 63 dBA , Ταχύτητα: μονόκλινο
ΣτυλΜοντέλοMachine ΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6UFR5
17 "€2,392.94
B
6UFR4
20 "€2,116.29

Καθαριστικό δαπέδου, μονό, μέγεθος 17 ", 1.5 ίππος, 175 σ.α.λ.

Οι πλυντρίδες δαπέδου Dayton είναι μηχανήματα καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιούν βούρτσες καθαρισμού για τον καθαρισμό όλων των ειδών σκληρών δαπέδων σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν μεταλλική κατασκευή με τριπλά πλανητικά γρανάζια για να επιβραδύνουν τους κινητήρες. Περιλαμβάνουν έναν διακόπτη κλειδώματος ασφαλείας για τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και έναν οδηγό μαξιλαριών για τη συγκράτηση των μαξιλαριών καθαρισμού. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των πλυντηρίων δαπέδου, που διατίθενται σε μεγέθη μηχανήματος 17 και 20 ιντσών.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν μεταλλική κατασκευή με τριπλά πλανητικά γρανάζια για να επιβραδύνουν τους κινητήρες.
  • Περιλαμβάνουν διακόπτη κλειδώματος ασφαλείας για τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν οδηγό μαξιλαριού για τη συγκράτηση των μαξιλαριών καθαρισμού.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι μεγέθη έχουν οι πλυντρίδες δαπέδου Dayton;

Αυτά τα πλυντήρια δαπέδου διατίθενται σε μεγέθη 17 και 20 ιντσών.

Ποιο είναι το επίπεδο θορύβου αυτών των μονάδων;

Παράγουν ήχο έως και 63 ντεσιμπέλ.

Ποιο είναι το μήκος του καλωδίου αυτών των μονάδων;

Έχουν κορδόνια μήκους έως 50 πόδια.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;