DAYTON 6UFR4 Όροφος Scrubber Single 20 Inch 1.5hp 175rpm | AF2JGL

DAYTON 6UFR4 Scrubber δαπέδου μονής 20 ιντσών 1.5hp 175rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2JGL Μοντέλο: 6UFR4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,116.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκούπα δαπέδου
Ταχύτητα βούρτσας175 rpm
ΚατασκευήΜέταλλο
καλώδιο Μήκος50 "" "
Machine Μέγεθος20 "
Μηχανοκίνητα1.5 HP
Πηγή ενέργειας115 VAC @ 15A, 60 Hz
Επίπεδο ήχου63 dBA
Ταχύτηταμονόκλινο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8479892000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMachine ΜέγεθοςΤιμή
DAYTON 6UFR5 Όροφος Scrubber Single 17 Inch 1.5hp 175rpm | AF2JGM 6UFR517 "€2,392.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6UFR4 Scrubber δαπέδου μονής 20 ιντσών 1.5hp 175rpm
€2,116.29 /μονάδα