RIDGID Pipe Cutter


Οι κόφτες σωλήνων RIDGID χρησιμοποιούνται για καθαρές κοπές σε σωλήνες. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν έναν γρήγορο και βολικό τρόπο για να κάνετε κοψίματα σε σωλήνες. Χρησιμοποιούνται από υδραυλικούς στις βιομηχανίες κατασκευών και μεταφορών αγωγών.

Φίλτρα
Σχεδίαση λαβής: Αθόρυβη λειτουργία
ΣτυλΜοντέλοΥλικό λεπίδαςΥλικό σώματοςΔράση κοπήςΧωρητικότητα κοπήςΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΑντικατάσταση τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
466-S
-------€1,445.92
B
6-S
-------€1,077.94
C
40868
-------€50.17
RFQ
D
32830
Μηχανικός χάλυβαςΣίδεροΧειροκίνητο1 "έως 3"Ατσάλι25.5 "Αρ. Αρ. F-515/33120, Mfr. Αρ. F-299S / 33130€491.32
D
32840
Μηχανικός χάλυβαςΣίδεροΧειροκίνητο2 "έως 4"Ατσάλι25.5 "Αρ. Αρ. F-515/33120, Mfr. Αρ. F-299S / 33130€735.35
E
32820
Μηχανικός χάλυβαςΣίδεροΧειροκίνητο1/8 "έως 2"-18 "Αρ. Αρ. F-514/33100, Mfr. Αρ. F-3/33105, Mfr. Αρ. F-3S / 33110€285.60
F
23498
ΑτσάλιΑλουμίνιοΚαστάνιαΈως 1-5 / 8 "Αλουμίνιο8.5 "Αρ. Αρ. RCB-1625/27858€108.75
G
30088
ΑτσάλιΑλουμίνιοΚαστάνια1/2" to 2-3/8"Αλουμίνιο10 "Αρ. Αρ. RCB-2375/30093€186.57

Μηχανισμός εργασίας

  • Τοποθετήστε τον κόφτη στο σωλήνα και στερεώστε τον με τη λαβή τροφοδοσίας.
  • Όταν ο τροχός κοπής έρθει σε επαφή με τον σωλήνα, ασφαλίστε ελαφρά τον τροχό κοπής περιστρέφοντας τη βίδα τροφοδοσίας μέχρι να κόψει μια μικρή εγκοπή.
  • Ελέγξτε αυτό το αυλάκι για να βεβαιωθείτε ότι είναι αληθινό.
  • Αφού βεβαιωθείτε, σφίξτε τη βίδα τροφοδοσίας κατά ένα τέταρτο της στροφής και περιστρέψτε τον σωλήνα ανάλογα.
  • Συνεχίστε αυτή τη διαδικασία μέχρι να κοπεί ο σωλήνας.

Χαρακτηριστικά

  • Οι κόφτες σωλήνων RIDGID έχουν ένα εξαιρετικά μακρύ στέλεχος για την προστασία των σπειρωμάτων ρύθμισης.
  • Είναι εξοπλισμένα με πολύ μεγάλη λαβή για γρήγορη και εύκολη ρύθμιση.
  • Αυτά τα εργαλεία μπορούν να μετατραπούν σε κόφτη 3 τροχών αντικαθιστώντας τους κυλίνδρους με τροχούς κοπής.
  • Κόφτης σωλήνων RIDGID 32830 έρχεται με μια άλλη λαβή για να είναι δυνατή η μόχλευση δύο ατόμων σε μεγάλα μεγέθη σωλήνων.
  • Οι κοπτήρες καστάνιας διαθέτουν εργονομικές λαβές στην κάτω λαβή σε απόσταση 1/2 ίντσας για γρήγορες μετρήσεις.
  • Έρχονται με λεπίδες γρήγορης αλλαγής X-CEL, δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να αλλάξει τις λεπίδες σε δευτερόλεπτα χωρίς τη χρήση εργαλείων.
  • Προσφέρουν λειτουργία κοπής χωρίς γρέζια για την παροχή τετράγωνης κοπής.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το υλικό κατασκευής των αμαξωμάτων αυτών των σωληνοκοπτικών;

Η RIDGID χρησιμοποιεί σίδηρο / αλουμίνιο για την κατασκευή των κοπτικών σωλήνων της.

Ποια είναι η μέθοδος κοπής αυτών των κοπτικών σωλήνων;

Αυτοί οι κόφτες σωλήνων έχουν χειροκίνητες / καστάνια κοπής.

Ποιο είναι το υλικό κατασκευής των λαβών αυτών των σωληνοκοπτικών;

Η RIDGID προσφέρει κοπτήρες αυλάκωσης με λαβές από χάλυβα ή αλουμίνιο.

Ποιο είναι το υλικό κατασκευής των λεπίδων αυτών των σωληνοκοπτικών;

Η RIDGID προσφέρει κόφτες σωλήνων με λεπίδες από χάλυβα / κατεργασμένο χάλυβα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;