DAYTON 6UFR5 Όροφος Scrubber Single 17 Inch 1.5hp 175rpm | AF2JGM

DAYTON 6UFR5 Scrubber δαπέδου μονής 17 ιντσών 1.5hp 175rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2JGM Μοντέλο: 6UFR5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,392.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκούπα δαπέδου
Ταχύτητα βούρτσας175 rpm
ΚατασκευήΜέταλλο
καλώδιο Μήκος50 "" "
Machine Μέγεθος17 "
Μηχανοκίνητα1.5 HP
Πηγή ενέργειας115 VAC @ 15A, 60 Hz
Επίπεδο ήχου63 dBA
Ταχύτηταμονόκλινο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8479892000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMachine ΜέγεθοςΤιμή
DAYTON 6UFR4 Όροφος Scrubber Single 20 Inch 1.5hp 175rpm | AF2JGL 6UFR420 "€2,116.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6UFR5 Scrubber δαπέδου μονής 17 ιντσών 1.5hp 175rpm
€2,392.94 /μονάδα