Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROCON 114B330F11XX Rotary Vane Pump, Clamp-On, 1/2 Inch NPT, 330 GPH, Brass | AF2QYD

PROCON 114B330F11XX Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 1/2 ίντσα NPT, 330 GPH, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2QYD Μοντέλο: 114B330F11XX
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
€323.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία περιστροφικού πτερυγίου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΠαράκαμψηΟχι
Πίεση εκφόρτισης (PSI)Μέγιστη. 250 psi
κίνησηςΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143
Ανύψωση ξηρής αναρρόφησης3.3 πόδια.
Ξηρό Βάρος4.5 lbs.
Εξωτερική ανακούφισηΑπαιτείται
Ρυθμός ροής330 gph
Ρυθμός ροής @ 100 psi330 gph
Ρυθμός ροής @ 150 psi328 gph
Ρυθμός ροής @ 200 psi327 gph
Ρυθμός ροής @ 250 psi326 gph
Ρυθμός ροής @ 50 psi331 gph
GPH330
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
HP @ 100 PSI0.55 hp
HP @ 150 psi0.78 hp
HP @ 200 psi1 hp
HP @ 250 psi1.22 hp
HP @ 50 PSI0.33 hp
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "-12
Τύπος εισόδουNPT
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)1/2
Μέγιστη. Ροή346 GPH
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100cΡ
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.160 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Max. Ταχύτητα2400 RPM
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Αρ. Σειράσειρά 4
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής326 GPH
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-4 μοίρες φά
Ελάχ. RPM1000RPM
ΒάσηΣτυλ σφιγκτήρα άνθρακα
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Επίπεδο θορύβου60 dBa
Ονομαστικό RPM1,725 rpm
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "-12
Τύπος εξόδουNPT
Εύρος pH6pH
Απαιτήσεις ισχύος0.86 hp
Μέγιστη πίεση ανακούφισης250 PSI
Εύρος βαλβίδας ανακούφισηςNA
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Υλικό ρότορα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο, Τύπος 21
Στέλεχος303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Στατική Πίεση100 psi
Ψήφισμα TDS5000ppm
Διαμόρφωση βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα εκτόνωσης
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα εκτόνωσης
Ανύψωση υγρής αναρρόφησης6.6 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5975
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 114B330F11XX χειρίζεται αποτελεσματικά τις εργασίες μεταφοράς υγρών, διασφαλίζοντας σταθερό ρυθμό ροής σε μεταβλητές πιέσεις. Αυτή η αντλία χρησιμοποιείται επίσης συνήθως σε συστήματα καθαρισμού νερού, όπου βοηθά στο φιλτράρισμα και τη μεταφορά υγρών.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ορειχάλκινη κατασκευή για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτή η περιστροφική αντλία πτερυγίων μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -4 έως 160 βαθμούς F, επιτρέποντάς τους έτσι να χειρίζονται αποτελεσματικά τόσο ζεστά όσο και κρύα υγρά.
  • Δεν έχει σχεδιασμό ανακουφιστικής βαλβίδας για αξιοπιστία, εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετα εξαρτήματα και πιθανά σημεία αστοχίας.
  • Αυτή η αντλία πτερυγίων έχει αυτόματη αναρρόφηση για ελάχιστη συντήρηση, μειώνοντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας και το λειτουργικό κόστος.
  • Παρέχει χαρακτηριστικά χαμηλών κραδασμών και παλμών, παρέχοντας ομαλή και σταθερή μεταφορά υγρού.
  • Αυτή η αντλία διαθέτει συνδέσεις εισόδου και εξόδου NPT 1/2 ιντσών για ενσωμάτωση σε διάφορα συστήματα διαχείρισης υγρών, επιτρέποντας ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 150 psiκίνησηςΡυθμός ροήςHP @ 200 psiHP @ 250 psiΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
PROCON 114B190F11BA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 1/2 ίντσα NPT, 190 GPH, ορείχαλκος | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143190 gph0.61 hp0.75 hp210 GPH150 psi0.75 hp€323.27
PROCON 114B240F11BA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 1/2 ίντσα NPT, 240 GPH, ορείχαλκος | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BA0.54 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143240 gph0.7 hp0.86 hp260 GPH150 psi0.86 hp€316.65
PROCON 114E330F11XX Περιστροφική αντλία πτερυγίων, μπουλόνι, 1/2 ίντσα NPT, 330 GPH, ορείχαλκος | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hpΜονό διαμέρισμα330 gph1 hp1.22 hp-250 psi1.22 hp€188.69
PROCON 104E265G12BA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, μπουλόνι, 1/2 ίντσα NPT, 265 GPH, ορείχαλκος | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hpΜονό διαμέρισμα265 gph0.82 hp1.01 hp-60 psi0.86 hp€197.63
PROCON 104B240F11BC Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 1/2 ίντσα NPT, 240 GPH, ορείχαλκος | CM6UTM 104B240F11BC0.54 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143240 gph0.7 hp0.86 hp-150 psi0.42 hp€176.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROCON 114B330F11XX Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 1/2 ίντσα NPT, 330 GPH, ορείχαλκος
€323.27 /μονάδα