Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROCON 114B240F11BA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 1/2 ίντσα NPT, 240 GPH, ορείχαλκος | AF2QYC 114B240F11BA 250

PROCON 114B240F11BA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 1/2 ίντσα NPT, 240 GPH, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2QYC Μοντέλο: 114B240F11BACross Ref: 114B240F11BA 250
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
€316.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία περιστροφικού πτερυγίου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΕνσωματωμένηΒαλβίδα εκτόνωσης
ΠαράκαμψηΝαι
Πίεση εκφόρτισης (PSI)Μέγιστη. 250 psi
κίνησηςΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143
Ανύψωση ξηρής αναρρόφησης3.3 πόδια.
Ξηρό Βάρος4.5 lbs.
Εξωτερική ανακούφισηΔεν απαιτείται
Ρυθμός ροής240 gph
Ρυθμός ροής @ 100 psi240 gph
Ρυθμός ροής @ 150 psi236 gph
Ρυθμός ροής @ 200 psi232 gph
Ρυθμός ροής @ 250 psi228 gph
Ρυθμός ροής @ 50 psi243 gph
GPH240
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
HP @ 100 PSI0.37 hp
HP @ 150 psi0.54 hp
HP @ 200 psi0.7 hp
HP @ 250 psi0.86 hp
HP @ 50 PSI0.21 hp
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "-12
Τύπος εισόδουNPT
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)1/2
Μέγιστη. Ροή260 GPH
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100cΡ
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.160 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Max. Ταχύτητα2400 RPM
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Αρ. Σειράσειρά 4
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής228 GPH
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-4 μοίρες φά
Ελάχ. RPM1000RPM
ΒάσηΣτυλ σφιγκτήρα άνθρακα
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Επίπεδο θορύβου60 dBa
Ονομαστικό RPM1,725 rpm
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "-12
Τύπος εξόδουNPT
Εύρος pH6pH
Απαιτήσεις ισχύος0.86 hp
Μέγιστη πίεση ανακούφισης250 PSI
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης151 έως 250psi
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Υλικό ρότορα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο, Τύπος 21
Στέλεχος303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Στατική Πίεση100 psi
Ψήφισμα TDS5000ppm
Διαμόρφωση βαλβίδαςΤυπική-Μη εξωτερική ρύθμιση
Τύπος βαλβίδαςPlastic Solid- Ultem
Ανύψωση υγρής αναρρόφησης6.6 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 114B240F11BA χρησιμοποιείται για τη μεταφορά υγρών σε μηχανές espresso, καφετιέρες και συστήματα φιλτραρίσματος και επεξεργασίας νερού.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η περιστροφική αντλία πτερυγίων διαθέτει ορειχάλκινη κατασκευή, παρέχοντας ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
  • Διαθέτει διάταξη μετάδοσης κίνησης με εγκοπή με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143 για να εξασφαλίζει αποτελεσματική μετάδοση ισχύος και αξιόπιστη λειτουργία.
  • Αυτή η περιστροφική αντλία πτερυγίων προσφέρει στερέωση με σφιγκτήρα για εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση.
  • Χρησιμοποιεί EPDM / ελαστομερές νιτριλίου για την αποφυγή διαρροής και έχει μη ισορροπημένο τύπο σφράγισης κεραμικού / άνθρακα, παρέχοντας αποτελεσματική σφράγιση και αποτροπή διαρροών κατά τη λειτουργία.
  • Αυτή η περιστροφική αντλία πτερυγίων διαθέτει τύπο βαλβίδας Solid-Ultem για τη διασφάλιση της ομαλής ροής του υγρού και της σωστής λειτουργίας της αντλίας.
  • Λειτουργεί με δεξιόστροφη περιστροφή και χρησιμοποιεί εσωτερικά εξαρτήματα από υλικό άνθρακα για αυτολίπανση και ανθεκτικότητα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Προκόν 1113 Σφιγκτήρας V-Band: Χρησιμοποιείται για τη στερέωση σύνδεσης δύο κυλινδρικών εξαρτημάτων με ταινία σχήματος V, εξασφαλίζοντας σφιχτή και αξιόπιστη στεγανοποίηση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το επίπεδο θορύβου που δημιουργείται από αυτήν την αντλία κατά τη λειτουργία;

Α. 60 dBA.

Ε. Πώς μπορώ να ελέγξω την απόδοση μιας περιστροφικής αντλίας πτερυγίων;

A. Για να ελέγξετε την απόδοση μιας περιστροφικής αντλίας πτερυγίων, μπορείτε να παρακολουθήσετε παραμέτρους όπως ο ρυθμός ροής, το επίπεδο κενού και η πίεση. Αυτό μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας κατάλληλους μετρητές και όργανα.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση αυτής της περιστροφικής αντλίας πτερυγίων;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι η αντλία έχει εγκατασταθεί σωστά με σωστή γείωση και ηλεκτρικές συνδέσεις.
  • Χρησιμοποιήστε την αντλία σε καλά αεριζόμενο χώρο για να αποτρέψετε τη συσσώρευση επικίνδυνων αναθυμιάσεων.
  • Χειριστείτε μόνο συμβατά υγρά ή αέρια όπως καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
  • Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) κατά το χειρισμό και τη συντήρηση της αντλίας.
  • Τηρείτε τα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας της αντλίας για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
  • Εφαρμόστε την ηλεκτρική ασφάλεια εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρική αντλία και αποφύγετε την έκθεση στο νερό.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί της αντλίας δεν είναι φραγμένοι για να διατηρείται ο σωστός αερισμός.
  • Τοποθετήστε με ασφάλεια την αντλία για να αποτρέψετε την κίνηση κατά τη λειτουργία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 150 psiκίνησηςΡυθμός ροήςHP @ 200 psiHP @ 250 psiΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
PROCON 114B190F11BA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 1/2 ίντσα NPT, 190 GPH, ορείχαλκος | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143190 gph0.61 hp0.75 hp210 GPH150 psi0.75 hp€323.27
PROCON 114B330F11XX Rotary Vane Pump, Clamp-On, 1/2 Inch NPT, 330 GPH, Brass | AF2QYD 114B330F11ΧΧ0.78 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143330 gph1 hp1.22 hp346 GPH150 psi0.86 hp€323.27
PROCON 114E330F11XX Περιστροφική αντλία πτερυγίων, μπουλόνι, 1/2 ίντσα NPT, 330 GPH, ορείχαλκος | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hpΜονό διαμέρισμα330 gph1 hp1.22 hp-250 psi1.22 hp€188.69
PROCON 104E265G12BA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, μπουλόνι, 1/2 ίντσα NPT, 265 GPH, ορείχαλκος | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hpΜονό διαμέρισμα265 gph0.82 hp1.01 hp-60 psi0.86 hp€197.63
PROCON 104B240F11BC Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 1/2 ίντσα NPT, 240 GPH, ορείχαλκος | CM6UTM 104B240F11BC0.54 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143240 gph0.7 hp0.86 hp-150 psi0.42 hp€176.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROCON 114B240F11BA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 1/2 ίντσα NPT, 240 GPH, ορείχαλκος
€316.65 /μονάδα