Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROCON 104B240F11BC Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 1/2 ίντσα NPT, 240 GPH, ορείχαλκος | CM6UTM

PROCON 104B240F11BC Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 1/2 ίντσα NPT, 240 GPH, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM6UTM Μοντέλο: 104B240F11BC
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
€176.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία περιστροφικού πτερυγίου
Πίεση εκφόρτισης (PSI)Μέγιστη. 250 psi
κίνησηςΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143
Ανύψωση ξηρής αναρρόφησης3.3 πόδια.
Ξηρό Βάρος4.5 lbs.
Ρυθμός ροής240 gph
Ρυθμός ροής @ 100 psi240 gph
Ρυθμός ροής @ 150 psi236 gph
Ρυθμός ροής @ 200 psi232 gph
Ρυθμός ροής @ 250 psi228 gph
Ρυθμός ροής @ 50 psi243 gph
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
HP @ 100 PSI0.37 hp
HP @ 150 psi0.54 hp
HP @ 200 psi0.7 hp
HP @ 250 psi0.86 hp
HP @ 50 PSI0.21 hp
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "-12
Τύπος εισόδουNPT
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100cΡ
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.160 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα2400 RPM
Αρ. Σειράσειρά 4
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-4 μοίρες φά
Ελάχ. RPM1000RPM
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Επίπεδο θορύβου60 dBa
Ονομαστικό RPM1,725 rpm
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "-12
Τύπος εξόδουNPT
Εύρος pH6pH
Απαιτήσεις ισχύος0.42 hp
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης60 έως 99 psi
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Υλικό ρότορα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο, Τύπος 21, Non Balances Ceramic/Carbon
Στατική Πίεση100 psi
Ψήφισμα TDS5000ppm
Διαμόρφωση βαλβίδαςΤυπική-Μη εξωτερική ρύθμιση
Τύπος βαλβίδαςPlastic Solid- Ultem
Ανύψωση υγρής αναρρόφησης6.6 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575

Λεπτομέρειες:

Η περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 104B240F11BC είναι μια αντλία θετικής μετατόπισης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά υγρών σε μηχανές διανομής ποτών, μηχανές εσπρέσο και συστήματα επεξεργασίας νερού.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σχέδιο αυτόματης αναρρόφησης για την εκκίνηση της διαδικασίας άντλησης χωρίς εξωτερική βοήθεια πλήρωσης για απλοποίηση της ρύθμισης και της λειτουργίας.
  • Αυτή η περιστροφική αντλία πτερυγίων έχει μια εσωτερική ανακουφιστική βαλβίδα για προστασία από πιθανή ζημιά από καταστάσεις υπερπίεσης.
  • Είναι εξοπλισμένο με συνδέσεις εισόδου και εξόδου NPT 1/2 ιντσών για εύκολη ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα μεταφοράς υγρών.
  • Αυτή η αντλία πτερυγίων διαθέτει ορειχάλκινη κατασκευή για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Διαθέτει ελαστομερή EPDM/νιτριλίου για αποφυγή διαρροής.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της ικανότητας αυτόματης αναπλήρωσης της αντλίας;

A. Η λειτουργία αυτόματης αναπλήρωσης επιτρέπει στην αντλία να ξεκινήσει την άντληση χωρίς εξωτερική βοήθεια πλήρωσης, απλοποιώντας τη ρύθμιση και τη λειτουργία.

Ε. Ποια είναι η ικανότητα ροής της αντλίας;

A. Η αντλία Procon 104B240F11BC μπορεί να χειριστεί ρυθμό ροής 240 γαλονιών ανά ώρα (725 λίτρα την ώρα).

Ε. Πόση ισχύς χρειάζεται η αντλία;

Α. Η αντλία απαιτεί μέγιστη μηχανική ιπποδύναμη 0.86 ίππων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 150 psiκίνησηςΡυθμός ροήςHP @ 200 psiHP @ 250 psiΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
PROCON 114B190F11BA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 1/2 ίντσα NPT, 190 GPH, ορείχαλκος | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143190 gph0.61 hp0.75 hp210 GPH150 psi0.75 hp€323.27
PROCON 114B240F11BA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 1/2 ίντσα NPT, 240 GPH, ορείχαλκος | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BA0.54 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143240 gph0.7 hp0.86 hp260 GPH150 psi0.86 hp€316.65
PROCON 114B330F11XX Rotary Vane Pump, Clamp-On, 1/2 Inch NPT, 330 GPH, Brass | AF2QYD 114B330F11ΧΧ0.78 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143330 gph1 hp1.22 hp346 GPH150 psi0.86 hp€323.27
PROCON 114E330F11XX Περιστροφική αντλία πτερυγίων, μπουλόνι, 1/2 ίντσα NPT, 330 GPH, ορείχαλκος | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hpΜονό διαμέρισμα330 gph1 hp1.22 hp-250 psi1.22 hp€188.69
PROCON 104E265G12BA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, μπουλόνι, 1/2 ίντσα NPT, 265 GPH, ορείχαλκος | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hpΜονό διαμέρισμα265 gph0.82 hp1.01 hp-60 psi0.86 hp€197.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROCON 104B240F11BC Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 1/2 ίντσα NPT, 240 GPH, ορείχαλκος
€176.71 /μονάδα