Ανύψωση ξηρής αναρρόφησης: 3.3 πόδια. , Ξηρό βάρος: 4.5 lbs. , Υλικό στέγασης: Ορείχαλκος , Μέγεθος εισόδου: 1 / 2 "-12 , Τύπος εισόδου: NPT , Μέγιστη. Ρευστό ιξώδες: 100cΡ , Μέγιστη. Πίεση: 200 psi , Μέγιστη. Ταχύτητα: 2400 RPM , Mfr. Σειρά: σειρά 4 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -4 μοίρες φά , Στυλ τοποθέτησης: Μπουλόνι , Μέγεθος εξόδου: 1 / 2 "-12 , Τύπος εξόδου: NPT , Εύρος pH: 6pH , Περιστροφή: Δεξιόστροφη , Υλικό ρότορα: 303 από ανοξείδωτο ατσάλι , Αξονας: 303 από ανοξείδωτο ατσάλι , Ανάλυση TDS: 5000ppm , Ανύψωση υγρής αναρρόφησης: 6.6 πόδια.
Μηχανισμός εργασίας
- Οι αντλίες περιστροφικών πτερυγίων Procon διαθέτουν ρότορα με πτερύγια μέσα σε κυλινδρικό περίβλημα.
- Όταν ο ρότορας περιστρέφεται, τα πτερύγια γλιστρούν έξω λόγω του έκκεντρου σχήματος.
- Αυτή η κίνηση δημιουργεί διαστελλόμενους θαλάμους που αντλούν υγρά ή αέρια.
- Καθώς ο ρότορας περιστρέφεται, τα πτερύγια σπρώχνουν το ρευστό ή το αέριο προς την έξοδο, δημιουργώντας κενό ή δημιουργώντας ροή.
Χαρακτηριστικά
- Οι περιστροφικές αντλίες πτερυγίων της σειράς Procon 4 έχουν ορειχάλκινο περίβλημα που ευθύνεται για την ανθεκτικότητα.
- Είναι αυτόματου αναρρόφησης και διαθέτουν ελαστομερή νιτριλίου/φθοράνθρακα για να επιτυγχάνουν ανθεκτική στη φθορά σφράγιση.
- Αυτές οι περιστροφικές αντλίες πτερυγίων μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες έως και 320 βαθμούς F.
- Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν ανακουφιστικές βαλβίδες για να χειρίζονται και να διαχέουν τις υπερβολικές πιέσεις (πάνω από τη μέγιστη πίεση λειτουργίας).
Συμβατά αξεσουάρ
- Προκόν 1113 Σφιγκτήρας V-Band: Αυτός ο σφιγκτήρας βοηθά να διατηρείται ο εύκαμπτος σωλήνας στερεωμένος στις αντλίες.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς οι αντλίες με περιστροφικό πτερύγιο επιτυγχάνουν κενό;
Οι περιστροφικές αντλίες πτερυγίων επιτυγχάνουν κενό δημιουργώντας διαστελλόμενους θαλάμους όταν τα πτερύγια ολισθαίνουν προς τα έξω λόγω της εκκεντρότητας του ρότορα. Αυτή η ενέργεια αντλεί το αέριο ή το υγρό από την είσοδο και στη συνέχεια το σπρώχνει προς την έξοδο.
Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή μιας περιστροφικής αντλίας πτερυγίων;
Η επιλογή του κατάλληλου μεγέθους αντλίας εξαρτάται από παράγοντες όπως ο επιθυμητός ρυθμός ροής, το επίπεδο κενού, η θερμοκρασία λειτουργίας και ο τύπος του ρευστού που χρησιμοποιείται.
Υπάρχει τρόπος να προσδιοριστεί η φορά περιστροφής των περιστροφικών πτερυγίων αντλιών Procon;
Κάθε περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon έχει κατευθυντικά βέλη (δεξιόστροφα / αριστερόστροφα) στο μπροστινό μέρος που αντιπροσωπεύουν την φορά περιστροφής.
Πώς μπορώ να κρατήσω το λάδι έξω από το αντλούμενο αέριο ή υγρό;
Για να αποφύγετε τη μόλυνση του λαδιού, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον σωστό τύπο λαδιού και αντικαθιστάτε το σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, το σωστό φιλτράρισμα και οι περιοδικοί έλεγχοι λαδιού είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση της καθαρότητας του λαδιού.