VESTIL Σχάρες αποθήκευσης τυμπάνων σειράς DRK


Φίλτρα
Χρώμα: Κίτρινο , Συμβατό πάχος πιρουνιού: 2.25 " , Συμβατό πλάτος περόνης: 5.25 " , Σταυροί τιράντες Χρώμα: Μπλε , Μέγεθος τυμπάνου: 30 gal. 55 gal. , Fork Pocket Center: 24 3 / 4 " , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 2 1 / 4 " , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 5 1 / 4 " , Χρώμα πλαισίου: Κίτρινο , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός Στοίβων: 3
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΧωρητικότητα τυμπάνου ανά επίπεδοΣυνολική χωρητικότητα τυμπάνουΎψοςΜήκοςΣυνολικά επίπεδαΩφέλιμο μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DRK-1-3
34.88 "2400 lbs.1374.56 "34.81 "330 5 / 8 "€767.28
RFQ
B
DRK-2-3
60.44 "4800 lbs.2674.56 "34.81 "330 5 / 8 "€1,005.00
RFQ
C
DRK-2-2
60.44 "3200 lbs.2453.06 "34.81 "230 5 / 8 "€833.30
RFQ
D
DRK-SRS-2
61.5 "1600 lbs.-231.25 "35.5 "-32 3 / 8 "€774.50
RFQ
E
DRK-3-2
85.94 "4800 lbs.3653.06 "34.81 "230 5 / 8 "€1,078.03
RFQ
F
DRK-3-3
85.94 "7200 lbs.3974.56 "34.81 "330 5 / 8 "€1,722.42
RFQ

Σχάρες αποθήκευσης τυμπάνων σειράς DRK

Οι σχάρες αποθήκευσης τυμπάνων της σειράς DRK της Vestil έχουν κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου με εγκάρσιους βραχίονες για να παρέχουν επιπλέον αντοχή στις μονάδες. Αυτά τα ράφια έχουν τέσσερα μαξιλαράκια αγκύρωσης που βοηθούν στην αποφυγή ανατροπής και ορθοστατών για την αποφυγή τυχαίας ανατροπής των τυμπάνων. Raptor Supplies προσφέρει μια πλήρη σειρά από αυτά τα ράφια αποθήκευσης της Vestil για την ομαλή αποθήκευση τυμπάνων από χάλυβα 30 & 55 γαλονιών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;