HONEYWELL Διακόπτης μεγάλου κουμπώματος ενεργοποιητή εμβόλου Overtravel


Φίλτρα
Μήκος ενεργοποιητή: 1.94 " , Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Διαφορικό ταξίδι: 0.002 " , Υψος: 0.95 " , Υλικό στέγασης: Φαινολική , Μήκος: 1.94 " , Μέγιστη. Πριν από το ταξίδι: 0.05 " , Διάσταση τοποθέτησης: 1 "Κέντρα , Επιχειρησιακή Δύναμη: 14.0 έως 22.0 ουγκιές. , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F , Δύναμη απελευθέρωσης: 10.00 ουγκιά , Τύπος τερματικού: Βίδα , Τύπος ενεργοποιητή: Έμβολο Overtravel , Αξιολόγηση τάσης: 125/250/480 VAC
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΒάθοςΠάνω από το ταξίδιΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BA-2RQ1-A2
20A0.069 "0.219 "€54.27
B
BA-2RB-A2
20A0.063 "0.094 "€39.22
A
BE-2RQ1-A4
25A0.069 "0.094 "€71.44

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;