Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BE-2RQ1-A4 Μεγάλος διακόπτης Snap 25a Spdt Overtravel έμβολο | AE8LMQ 6DXC0

HONEYWELL BE-2RQ1-A4 Διακόπτης μεγάλου κουμπώματος 25a Spdt Overtravel Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8LMQ Μοντέλο: BE-2RQ1-A4Cross Ref: 6DXC0

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€64.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.94 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating25A
Βάθος0.069 "
Διαφορικό ταξίδι0.002 "
Ύψος0.95 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.05 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη14.0 έως 22.0 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.094 "
Απελευθέρωση Δύναμη10.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΈμβολο Overtravel
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΒάθοςΠάνω από το ταξίδιΤιμή
HONEYWELL BA-2RB-A2 Μεγάλος διακόπτης Snap 20a Spdt Overtravel έμβολο | AE8LMK 6DXA5 BA-2RB-A220A0.063 "0.094 "€39.22
HONEYWELL BA-2RQ1-A2 Μεγάλος διακόπτης Snap 20a Spdt Overtravel έμβολο | AE8LML 6DXA6 BA-2RQ1-A220A0.069 "0.219 "€54.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BE-2RQ1-A4 Διακόπτης μεγάλου κουμπώματος 25a Spdt Overtravel Plunger
€64.30 /μονάδα