Συναρμολογημένο: Ναι , Ρουλεμάν: Σφραγισμένη μπάλα , Για τον τύπο παλέτας: Ανοιχτό κλειστό , Για τον τύπο επιφάνειας: Σκυρόδεμα , Μήκος πιρουνιού: 48 " , Στυλ πιρουνιού: Στενός , Πάχος πιρουνιού: 1 1 / 2 " , Τύπος πιρουνιού: Σταθερό , Φινίρισμα πλαισίου: Σκονισμένο με σκόνη , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Τύπος λαβής: Αθόρυβη λειτουργία , Τύπος ρουλεμάν τροχού φορτίου: Ρουλεμάν , Διάμετρος τροχού φορτίου: 1 31 / 32 " , Μέγιστη. Ύψος ανύψωσης: 6 3 / 4 " , Min. Ύψος ανύψωσης: 2" , Λειτουργία: Χειροκίνητο , Υλικό κυλίνδρων: Ατσάλι , Διάμετρος τιμονιού: 7" , Υλικό τιμονιού: πολυουρεθάνης , Τόξο τιμονιού: 210 μοίρες , Strokes To Max. Ύψος ανύψωσης: 16 , Βάση τροχού: 48 1 / 2 "