ALTRONIX Τροφοδοτικά σειράς AL1012ULX


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Βάθος περιβλήματος (In.): 4.50 , Ύψος περιβλήματος (In.): 15.5 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 12.00 , Τέλος: Γκρί , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Τάση εισόδου: 115 VAC , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός εξόδων: 12 VDC , Ρεύμα εξόδου: 10A , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία / φορτιστής , Τάση εξόδου: 12 VDC
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AL1012ULXPD4
Τροφοδοτικό 4 Ασφάλεια 12 VDC @ 10AΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€505.27
B
AL1012ULXPD8
Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 12 VDC @ 10AΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€544.44
C
AL1012ULX
Τροφοδοτικό 12 VDC @ 10AΤροφοδοσία / φορτιστής€475.73
D
AL1012ULXPD16
Τροφοδοτικό 16 Ασφάλεια 12 VDC @ 10AΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€605.65

Τροφοδοτικά σειράς AL1012ULX

Τα τροφοδοτικά της σειράς Altronix AL1012ULX έχουν σχεδιαστεί για τη μετατροπή εισόδου 115VAC, 60 Hz σε προστατευμένο με PTC ή 1 /4 /8 /16 εξόδους με ασφάλεια. Αυτά τα τροφοδοτικά διαθέτουν επιτήρηση βλάβης AC για την παρακολούθηση της τάσης και συναγερμό για ένδειξη βλάβης. Είναι εξοπλισμένα με ενσωματωμένο φορτιστή για τζελ ή σφραγισμένες μπαταρίες μολύβδου και εξασφαλίζουν θερμική υπερφόρτωση και προστασία από βραχυκύκλωμα. Επιτρέπουν την αυτόματη μετάβαση στην μπαταρία αναμονής σε περίπτωση βλάβης του AC και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 49 βαθμούς C.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;