Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φορτιστής τροφοδοτικού ALTRONIX AL1012ULX, Μονή ονομαστική έξοδος 10A, είσοδος 2.6A | AD9KHT 4TEG2

ALTRONIX Φορτιστής τροφοδοτικού AL1012ULX, Μονή ονομαστική έξοδος 10A, είσοδος 2.6A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KHT Μοντέλο: AL1012ULXCross Ref: 4TEG2
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
€475.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 12 VDC @ 10A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC
Ρεύμα εξόδου10A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοσία / φορτιστής
Έξοδος τάσης12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.815
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή
Τροφοδοτικό πολλαπλών εξόδων ALTRONIX AL1012ULXPD16, Δεκαέξι Έξοδοι Fused 12VDC | AD9KHV 4TEG4 AL1012ULXPD16Τροφοδοτικό 16 Ασφάλεια 12 VDC @ 10AΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€605.65
Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX AL1012ULXPD4, 4 Fused Outputs, 12VDC @ 10A | AD9KHX 4TEG6 AL1012ULXPD4Τροφοδοτικό 4 Ασφάλεια 12 VDC @ 10AΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€505.27
Φορτιστής τροφοδοτικού ALTRONIX AL1012ULXPD8, 12VDC @ 10A, Προστατευμένο από βραχυκύκλωμα | AD9KHZ 4TEG8 AL1012ULXPD8Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 12 VDC @ 10AΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€544.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Φορτιστής τροφοδοτικού AL1012ULX, Μονή ονομαστική έξοδος 10A, είσοδος 2.6A
€475.73 /μονάδα