DAYTON 2ZE59 Παλετοφόρο Χαμηλό προφίλ 4400 Lb Cap | AC4EKT

DAYTON 2ZE59 Pallet Truck Low Profile 4400 Lb Cap

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4EKT Μοντέλο: 2ZE59

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€753.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
ΡουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαπολυουρεθάνης
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού2"
Υψωμένο ύψος πιρούνι6-3 / 4 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου6 5 / 16 "
HandleΜαξιλαροθήκη
Μέγιστο ύψος ανύψωσης6 5 / 16 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης2"
Χωρητικότητα φορτίου4400 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης24 "
Κύριο μέγεθος τροχού7"
συνολικό ύψος47 "
Συνολικό μήκος63.5 "
συνολικό πλάτος27 "
άξονας περιστροφήςΠτυχία 210
Roller Dia.1-31 / 32 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια27 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια14-3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.75
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εξαρτήματα γράσου (6 εσωτερικά)
    • Pallet Jack Style (χαμηλό προφίλ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧρώμαΚατασκευήΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRoller Dia.Τιμή
DAYTON 24L322 Παλετοφόρο 4 Way Χωρητικότητα φορτίου 4000 Lb | AB7YEQ 24L3222"Μαύρο και Κόκκινο8 Μετρητής χάλυβα4000 λίβρες48 "63.5 "27 "2"€1,359.20
DAYTON 2ZE63 Pallet Truck, Low Profile, 4400 Lbs. Χωρητικότητα | AC4EKX 2ΖΕ632"RedΑτσάλι4400 lbs.48 "63 1 / 2 "20 1 / 2 "1-31 / 32 "€714.07
DAYTON 30LU67 Jack Pallet 4400 Lb 63 Inch Μήκος x 33 Inch Πλάτος x 47 Inch ύψος | ΑΦ9ΝΘ 30LU671.75 "RedΑτσάλι4400 λίβρες47 "63 "33 "1.75 "€827.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2ZE59 Pallet Truck Low Profile 4400 Lb Cap
€753.30 /μονάδα