DAYTON 30LU67 Jack Pallet 4400 Lb 63 Inch Μήκος x 33 Inch Πλάτος x 47 Inch ύψος | ΑΦ9ΝΘ

DAYTON 30LU67 Jack Pallet 4400 Lb 63 ίντσες μήκος x 33 ίντσες πλάτος x 47 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9NTH Μοντέλο: 30LU67

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€827.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
ΡουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού1-3 / 4 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι6-1 / 4 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου7"
HandleΑτσάλι
Μέγιστο ύψος ανύψωσης6.25 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης1.75 "
Χωρητικότητα φορτίου4400 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης24 "
Κύριο μέγεθος τροχού6-1 / 4 "
συνολικό ύψος47 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος33 "
άξονας περιστροφήςΠτυχία 180
Roller Dia.1.75 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Υλικό τροχούΚαλούπι πολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια33 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 104.85
Ύψος πλοίου (cm)42.93
Μήκος πλοίου (cm)165.1
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8427900040

Λεπτομέρειες:

    • Εξαρτήματα λιπαντικών ((1) εσωτερικά και (3) δακτύλιος)
    • Pallet Jack Style (στάνταρ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧρώμαΚατασκευήΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRoller Dia.Τιμή
DAYTON 24L322 Παλετοφόρο 4 Way Χωρητικότητα φορτίου 4000 Lb | AB7YEQ 24L3222"Μαύρο και Κόκκινο8 Μετρητής χάλυβα4000 λίβρες48 "63.5 "27 "2"€1,267.32
DAYTON 2ZE59 Παλετοφόρο Χαμηλό προφίλ 4400 Lb Cap | AC4EKT 2ΖΕ592"RedΑτσάλι4400 λίβρες47 "63.5 "27 "1-31 / 32 "€678.71
DAYTON 2ZE63 Pallet Truck, Low Profile, 4400 Lbs. Χωρητικότητα | AC4EKX 2ΖΕ632"RedΑτσάλι4400 lbs.48 "63 1 / 2 "20 1 / 2 "1-31 / 32 "€714.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30LU67 Jack Pallet 4400 Lb 63 ίντσες μήκος x 33 ίντσες πλάτος x 47 ίντσες ύψος
€827.39 /μονάδα