DAYTON 24L322 Παλετοφόρο 4 Way Χωρητικότητα φορτίου 4000 Lb | AB7YEQ

DAYTON 24L322 Pallet Truck 4 Way Load Χωρητικότητα 4000 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7YEQ Μοντέλο: 24L322

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,359.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
ΧρώμαΜαύρο και Κόκκινο
Κατασκευή8 Μετρητής χάλυβα
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού2"
Υψωμένο ύψος πιρούνι6-1 / 4 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου7"
HandleΑτσάλι
Μέγιστο ύψος ανύψωσης6.25 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης2"
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
Κύριο μέγεθος τροχού7"
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος63.5 "
συνολικό πλάτος27 "
άξονας περιστροφήςΠτυχία 185
Roller Dia.2"
Υλικό τροχούΚαλούπι πολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια27 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)161.29
Πλάτος πλοίου (cm)66.8
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧρώμαΚατασκευήΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRoller Dia.Τιμή
DAYTON 2ZE59 Παλετοφόρο Χαμηλό προφίλ 4400 Lb Cap | AC4EKT 2ΖΕ592"RedΑτσάλι4400 λίβρες47 "63.5 "27 "1-31 / 32 "€753.30
DAYTON 2ZE63 Pallet Truck, Low Profile, 4400 Lbs. Χωρητικότητα | AC4EKX 2ΖΕ632"RedΑτσάλι4400 lbs.48 "63 1 / 2 "20 1 / 2 "1-31 / 32 "€714.07
DAYTON 30LU67 Jack Pallet 4400 Lb 63 Inch Μήκος x 33 Inch Πλάτος x 47 Inch ύψος | ΑΦ9ΝΘ 30LU671.75 "RedΑτσάλι4400 λίβρες47 "63 "33 "1.75 "€827.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 24L322 Pallet Truck 4 Way Load Χωρητικότητα 4000 Lb
€1,359.20 /μονάδα