DAYTON Ανυψωμένα φώτα, LED, 240VAC, Στρογγυλή μορφή


Φίλτρα
Μέση Ζωή: 15,000 hr. , Αξιολόγηση IP: 40, με σφραγίδα 65 , Τύπος λαμπτήρα: LED , Σχήμα: γύρος , Τάση: 240 VAC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΗλεκτρική σύνδεσηΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22ΝΖ13
Κεχριμπάρι20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€13.11
B
22ΝΖ12
Μπλε20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€11.81
C
22ΝΥ65
Πράσινο3.7mAΚαρτέλα 0.187 "Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.047 "έως 0.114"18mm στήριξη Dia.€21.45
D
22ΝΖ09
Πράσινο20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€12.78
E
22ΝΥ64
Red3.7mAΚαρτέλα 0.187 "Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.047 "έως 0.114"18mm στήριξη Dia.€20.02
F
22ΝΖ11
Red20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€12.78
G
22ΝΖ10
Άσπρο20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€11.81

Ανυψωμένα φώτα, LED, 240VAC, Στρογγυλή μορφή

Οι ανυψωμένες ενδεικτικές λυχνίες του Dayton σηματοδοτούν τον χειριστή σχετικά με την κατάσταση του μηχανήματος όπως η πλήρης τάση, η κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και άλλα σε όργανα, πίνακες ελέγχου διακόπτη, αυτοκίνητα και συσκευές. Αυτά τα ενδεικτικά φώτα διαθέτουν σώμα από νάιλον, φακό από πολυανθρακικό, προαιρετικό πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή σε κραδασμούς και κραδασμούς και πηγή φωτισμού LED για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής (έως 15000 ώρες). Είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν στα 240 VAC μέσω γλωττίδων 0.187 ιντσών ή βιδών M3.5 για σφιχτές ηλεκτρικές συνδέσεις. Αυτά τα φώτα έχουν διάμετρο στερέωσης 18 ή 22 mm για γρήγορη τοποθέτηση σε πίνακες ελέγχου ή εξοπλισμό. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις ανυψωμένες ενδεικτικές λυχνίες, διαθέσιμες σε πορτοκαλί, μπλε, κίτρινο, λευκό, κόκκινο και πράσινο χρώμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;