Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22NZ12 Υψωμένο φλας 22mm 240v Μπλε | AB6XEM

DAYTON 22NZ12 Ανυψωμένο ενδεικτικό φως 22mm 240v Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XEM Μοντέλο: 22NZ12

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€11.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωμένη ενδεικτική λυχνία
Μέση διάρκεια ζωής15,000 hr.
ΧρώμαΜπλε
Τρέχουσα συντάχθηκε20mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΒίδα M3.5
Εκτίμηση IP40, με σφραγίδα 65
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΝάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό
Πάχος πάνελ0.093 "
Shapeγύρος
Μέγεθος22mm στήριξη Dia.
Τάση240 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0202
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)10.57
Πλάτος πλοίου (cm)8.84
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΗλεκτρική σύνδεσηΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή
DAYTON 22NY64 Υψωμένο φλας κόκκινο 240v | AB6XCL 22ΝΥ64Red3.7mAΚαρτέλα 0.187 "Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.047 "έως 0.114"18mm στήριξη Dia.€20.02
DAYTON 22NY65 Υψηλός δείκτης ανοιχτό πράσινο 240v | AB6XCM 22ΝΥ65Πράσινο3.7mAΚαρτέλα 0.187 "Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.047 "έως 0.114"18mm στήριξη Dia.€21.45
DAYTON 22NZ09 Ανυψωμένη ενδεικτική λυχνία 22 mm 240v πράσινο | AB6XEJ 22ΝΖ09Πράσινο20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€12.78
DAYTON 22NZ10 Υψωμένο φλας 22mm 240v Λευκό | ΑΒ6ΧΕΚ 22ΝΖ10Άσπρο20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€11.81
DAYTON 22NZ11 Υψωμένο φλας 22mm 240v Κόκκινο | AB6XEL 22ΝΖ11Red20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€12.78
DAYTON 22NZ13 Ανυψωμένη ενδεικτική λυχνία 22mm 240v Κεχριμπάρι | AB6XEN 22ΝΖ13Κεχριμπάρι20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€13.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22NZ12 Ανυψωμένο ενδεικτικό φως 22mm 240v Μπλε
€11.81 /μονάδα