Τροχίσκοι διπλού τροχού

Φίλτρα

JACOB HOLTZ -

X-Caster Series, Dual Wheel Swivel Caster W / Brake

Η σειρά Jacob Holtz X-Caster είναι περιστρεφόμενοι τροχοί με διπλούς τροχούς και φρένα για αυξημένη λειτουργική ασφάλεια. Αυτοί οι τροχοί προσφέρουν βελτιωμένη κινητικότητα και σταθερότητα για καρότσια, έπιπλα και βιομηχανικό εξοπλισμό. Διαθέτουν περιστρεφόμενους στροφείς για να περιστρέφουν τον τροχό 360 μοίρες για αυξημένη ευελιξία και ευκολία στην κίνηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Διαθέτουν φρένα στο τέλος για μειωμένη φθορά των φρένων και αυξημένη απαγωγή θερμότητας. Αυτοί οι περιστρεφόμενοι τροχοί έχουν ονομασίες φορτίου που κυμαίνονται από 1000 έως 2999 λίβρες. Διαθέτουν τροχούς τροχού πολυπροπυλενίου για μειωμένο θόρυβο και κραδασμούς και για την αποφυγή σημαδιών στην επιφάνεια.

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχού τροχούΤοποθέτηση ΤύποςΥλικό τροχούΠλάτος τροχούσυνολικό ύψοςΣτέλεχος Dia.Μήκος μίσχουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A155-2XPP-40-WB1.5 "ΠολυπροπυλένιοΜίσχος δακτυλίου τριβήςΠολυπροπυλένιο3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.54
B155-2XPP-10-WB1.5 "ΠολυπροπυλένιοΛαβή λαιμού λαβήςΠολυπροπυλένιο3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "€0.53
C205-2XHRUB-22-WB2"ΚαουτσούκΣπείρωμα με σπείρωμαΚαουτσούκ3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.12
D205-2XPU-22-WB2"πολυουρεθάνηςΣπείρωμα με σπείρωμαπολυουρεθάνης3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€0.88
E205-2XHRUB-84-WB2"ΚαουτσούκΣπείρωμα με σπείρωμαΚαουτσούκ3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "€1.16
F305-2XTPR-10-WB3"Θερμοπλαστικό καουτσούκΛαβή λαιμού λαβήςΘερμοπλαστικό καουτσούκ7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.23
G305-2XTPR-51-WB3"Θερμοπλαστικό καουτσούκΟρείχαλκος δαχτυλίδι τριβήςΘερμοπλαστικό καουτσούκ7 / 8 "4"3 / 8 "1"€1.29
H305-2XPU-10-WB3"πολυουρεθάνηςΛαβή λαιμού λαβήςπολυουρεθάνης7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.27
HAMILTON -

Άκαμπτος τροχός διπλού τροχού

ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AR-MDD-104SYT10,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,974.28
BR-MDD-124SYT12,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,307.90
CR-HS2-4R600 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€272.37
DR-HS2-6R820 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€280.05
DR-HS2-8R1000 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΚαουτσούκ1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€252.08
ER-HS2-4SPB1200 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€395.51
FR-HS2-4DB1500 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€364.53
GR-HS2-6SPB1920 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€424.70
HR-HS2-6DB2000 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€334.74
IR-HS2-8SPB2000 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€492.07
JR-MDD-83DT5000 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,150.13
KR-MDD-13DT6000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,082.72
LR-MDD-83SYT7000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,440.08
KR-MDD-124DT9600 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€1,729.76
JACOB HOLTZ -

Άκαμπτος τροχός διπλού τροχού

ΣτυλΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΜέγεθος πλάκαςπλάκα ΤύποςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A155-2XPP-R-001 1 x "1 1 x "1-1/2 x 1-1/2"D€0.49
B155-2XPP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C€1.02
C155-2XPP-R-047/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C€0.50
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΟμάδα προϊόντων CasterΜέγεθος πλάκαςΠάχος Πλάκαςπλάκα ΤύποςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABSD-GSPO 80Κ4 59 / 64 "3000 έως 5999 λίβρεςΠεριστρεφόμενος τροχίσκος4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 ''A3.187 "2 x 1-37 / 64 "€264.00
ABSD-GSPO 100Κ6 9 / 32 "3000 έως 5999 λίβρεςΆκαμπτος τροχός5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''C4"2 x 1-37 / 64 "€376.06
ABSD-GSPO 125Κ8 1 / 16 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Άκαμπτος τροχός7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''C5"2 x 2-11 / 64 "€811.69
BLICKLE -

Διπλός περιστρεφόμενος τροχός

ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΠάχος ΠλάκαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ALHD-VSTH 60Κ792 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€363.83
BLHD-VSTH 80Κ1232 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 ''€337.40
CLHD-SPO 75Κ1320 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΝάιλον5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€205.29
DLHD-GSPO 60Κ1540 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΝάιλον5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€254.81
ELSD-GSPO 80Κ3850 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 ''€337.40
ELSD-GSPO 100Κ4840 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''€519.89
ELSD-GSPO 125Κ7920 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.Νάιλον5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''€1,127.18
HAMILTON -

Διπλός περιστρεφόμενος τροχός

ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS-MDD-104SYT10,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,340.90
BS-MDD-124SYT12,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,549.83
CS-HS2-4R600 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€359.19
DS-HS2-6R820 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€447.04
ES-HS2-8R1000 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΚαουτσούκ1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€392.29
FS-HS2-4SPB1200 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€522.34
GS-HS2-4DB1500 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€486.86
HS-HS2-8SPB2000 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€681.92
IS-HS2-6DB2000 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€524.88
JS-MDD-83DT5000 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,512.75
KS-MDD-13DT6000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,580.46
LS-MDD-83SYT7000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,772.96
KS-MDD-124DT9600 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,157.89
HAMILTON -

Dual Wheel Swivel Caster w / 4-Position Drctnl Lok

ΣτυλΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΒασικό υλικόΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS-MDD-83DT-4SL3000 έως 5999 λίβρεςΜαντεμένια5000 λίβρες11 "Πράσινο8"3"€1,344.74
BS-MDD-124SYT-4SLΜεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβα12,000 λίβρες15.5 "Μπλε12 "4"€2,140.67
CS-MDD-83SYT-4SLΜεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβα7000 λίβρες11 "Μπλε8"3"€1,622.47
DS-MDD-104SYT-4SLΜεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβα10,000 λίβρες13 "Μπλε10 "4"€2,041.28
ES-MDD-13DT-4SLΜεγαλύτερο από 6000 lb.Μαντεμένια6000 λίβρες13 "Πράσινο10 "3"€1,307.26
JACOB HOLTZ -

Διπλός περιστρεφόμενος τροχός

ΣτυλΜοντέλοΣτέλεχος Dia.Υλικό τροχού τροχούΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΜήκος μίσχουΤύπος μίσχουΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A155-2XPU-04-πολυουρεθάνης7/8 x 1-9/16"--Γκρί1.5 "πολυουρεθάνης€0.67
B155-2XPU-00-πολυουρεθάνης1 1 x "--Γκρί1.5 "πολυουρεθάνης€0.67
C155-2XPP-04-Πολυπροπυλένιο7/8 x 1-9/16"--Μαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.50
D155-2XPP-841 / 2 "Πολυπροπυλένιο-3 / 4 "ΣπείρωμαΜαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.46
E205-2XTPR-861 / 2 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-1.5 "ΣπείρωμαΓκρί2"Θερμοπλαστικό καουτσούκ€0.76
F155-2XTPR-513 / 8 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-1"Δαχτυλίδι τριβήςΓκρί1.5 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ€0.58
G305-2XPU-293 / 8 "πολυουρεθάνης-1.5 "ΣπείρωμαΓκρί3"πολυουρεθάνης€1.14
H205-2XTPR-273 / 8 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-1"ΣπείρωμαΓκρί2"Θερμοπλαστικό καουτσούκ€0.71
I155-2XPP-293 / 8 "Πολυπροπυλένιο-1.5 "ΣπείρωμαΜαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.43
J205-2XHRUB-273 / 8 "Καουτσούκ-1"ΣπείρωμαΜαύρη2"Καουτσούκ€1.01
K205-2XHRUB-513 / 8 "Καουτσούκ-1"Δαχτυλίδι τριβήςΜαύρη2"Καουτσούκ€1.04
L205-2XHRUB-225 / 16 "Καουτσούκ-1"ΣπείρωμαΜαύρη2"Καουτσούκ€1.00
M205-2XPP-105 / 16 "Πολυπροπυλένιο-1.5 "Λαβή λαιμούΜαύρη2"Πολυπροπυλένιο€0.47
N155-2XPP-225 / 16 "Πολυπροπυλένιο-1"ΣπείρωμαΜαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.42
O205-2XHRUB-105 / 16 "Καουτσούκ-1.5 "Λαβή λαιμούΜαύρη2"Καουτσούκ€1.01
P205-2XPU-105 / 16 "πολυουρεθάνης-1.5 "Λαβή λαιμούΓκρί2"πολυουρεθάνης€0.77
Q305-2XPP-105 / 16 "Πολυπροπυλένιο-1.5 "Λαβή λαιμούΜαύρη3"Πολυπροπυλένιο€0.71
R305-2XTPR-105 / 16 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-1.5 "Λαβή λαιμούΓκρί3"Θερμοπλαστικό καουτσούκ€1.10
S155-2XTPR-407 / 16 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-7 / 8 "Δαχτυλίδι τριβήςΓκρί1.5 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ€0.54
T155-2XPU-407 / 16 "πολυουρεθάνης-7 / 8 "Δαχτυλίδι τριβήςΓκρί1.5 "πολυουρεθάνης€0.60
U155-2XPP-407 / 16 "Πολυπροπυλένιο-7 / 8 "Δαχτυλίδι τριβήςΜαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.43
V205-2XHRUB-407 / 16 "Καουτσούκ-7 / 8 "Δαχτυλίδι τριβήςΜαύρη2"Καουτσούκ€1.01
W205-2XTPR-407 / 16 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-7 / 8 "Δαχτυλίδι τριβήςΓκρί2"Θερμοπλαστικό καουτσούκ€0.72
REVVO -

Διπλός περιστρεφόμενος τροχός

Οι τροχοί περιστρεφόμενοι διπλοί τροχοί της σειράς Revvo 2SL είναι κατάλληλοι για χρήση με εξοπλισμό βαρέων βαρών για εύκολη κίνηση ή μεταφορά σε επίπεδες επιφάνειες. Αυτοί οι τροχίσκοι χαμηλού προφίλ διαθέτουν κατασκευή από νάιλον ή πολυουρεθάνη, ατσάλινο πλαίσιο με στιλβωμένο φινίρισμα και μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 350 λίβρες. Έρχονται με κυκλική πλάκα και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες από -22 έως 176 βαθμούς Φαρενάιτ. Αυτοί οι τροχοί Revvo διατίθενται σε διαφορετικά ύψη και διαμέτρους τροχών.

ΣτυλΜοντέλοΥλικό τροχού τροχούΧρώμα πυρήναΒασικό υλικόΔοσίμετροΘερμ. ΕύροςΧρώμα τροχούΥλικό τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2SL050NY0LΝάιλονΆσπροΝάιλον80 Shore Δ-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΆσπροΝάιλον€39.97
B2SL050PT0LπολυουρεθάνηςΓκρίΜαντεμένια95 Ακτή Α-22 βαθμούς έως 176 βαθμούς FTanπολυουρεθάνης€48.93
ALBION -

Dual Wheel Swivel Caster με φρένο

ΣτυλΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΔοσίμετροΑξιολόγηση φορτίουΤοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΜήκος μίσχουΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A202RN02X52S001G300 έως 999 λίβρες75 Shore Δ300 λίβρεςΠλάκα3.375 "-2.5 "€2.99
A202RN02052S005G1000 έως 2999 λίβρες75 Shore Δ200 λίβρεςΠλάκα2 13 / 16 "-2"€26.34
B202RN02052S001G1000 έως 2999 λίβρες80 Shore Δ200 λίβρεςΣπείρωμα με σπείρωμα2.75 "1.5 "2"€28.69
C202RN02052S002G1000 έως 2999 λίβρες80 Shore Δ200 λίβρεςΣπείρωμα με σπείρωμα2.75 "2.5 "2"€26.97
ΣτυλΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A202RN02X52R001G300 έως 999 λίβρες300 λίβρες3.375 "2.5 "€16.75
A202RN02052R001G1000 έως 2999 λίβρες200 λίβρες2 13 / 16 "2"€1.21
ALBION -

Διπλός περιστρεφόμενος τροχός

ΣτυλΜοντέλοπλάκα ΤύποςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΣτέλεχος Dia.Μήκος μίσχουΤύπος μίσχουΔιάμετρος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A202RN03052S-S30G-300 έως 999 λίβρες-1 / 2 "-131.5 "Σπείρωμα3"350 λίβρες€30.07
B202RN02052S-S21G-1000 έως 2999 λίβρες-7 / 16 "1.375 "Δαχτυλίδι τριβής2"200 λίβρες€31.84
C202RN02052S003GA1000 έως 2999 λίβρες1-3 / 4 x 3 "---2"200 λίβρες€16.94
D202RN02X052S001GA300 έως 999 λίβρες1-3 / 4 x 3 "---2.5 "300 λίβρες€22.59
D202RN03052S002GA300 έως 999 λίβρες1-3 / 4 x 3 "---3"350 λίβρες€20.84
E202RN03052S003GB300 έως 999 λίβρες3 3 x "---3"350 λίβρες€2.13
HAMILTON -

Τροχίσκοι με δύο τροχούς

ΣτυλΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS-HS-4SWF300 έως 999 λίβρες800 λίβρες5.625 "4"€350.68
BS-HS-8SWF1000 έως 2999 λίβρες2000 λίβρες9.75 "8"€415.33
MEDCASTER -

Διπλός περιστρεφόμενος τροχός

ΣτυλΜοντέλοΣτήριγμα Bolt Dia.Τοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADW02GRP100SWTP11G5 / 16 "Πλάκα2 29 / 32 "€38.63
BDW02GRP100TLHK01GΧωρίς πλάκαΚοίλο Kingpin2 27 / 32 "€58.47
CDW02GRP100SWHK01GΧωρίς πλάκαΚοίλο Kingpin2 27 / 32 "€49.84
MEDCASTER -

Διπλός περιστρεφόμενος τροχός με ολικό κλείδωμα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
DW02GRP100TLTP11GAD3TEU€45.05
ALBION -

Dual Rigid Plate Caster 350 Lb 3 Inch Διάμετρος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
202RN03052R001GAC6DVD€1.75
ALBION -

Διπλός περιστρεφόμενος τροχός 180 Lb 2 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
C0020748ZN-TPR01(GG)TSBAD6DZA€2.28

Τροχίσκοι διπλού τροχού

Δίδυμοι ή διπλοί τροχοί τοποθετούνται σε μηχανήματα, καροτσάκια, έπιπλα ή άλλο εξοπλισμό για να τους επιτρέπουν να κυλούν, μειώνοντας έτσι τις χειρωνακτικές προσπάθειες κατά τη μεταφορά. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους τροχούς από μάρκες όπως Albion, Πτυσσόμενος, Χάμιλτον και Revvo. Ο κατάλογος διπλών τροχών περιλαμβάνει άκαμπτους τροχούς για την κύλιση του τροχοφόρου εξοπλισμού σε ευθεία γραμμή και περιστρεφόμενους τροχούς που μπορούν να περιστρέφονται 360 μοίρες, επιτρέποντάς τους να αλλάζουν κατεύθυνση ενώ κινούνται. Αυτοί οι τροχοί υψηλής χωρητικότητας μπορούν να χειριστούν φορτία άνω των 6000 λιβρών και θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -4 βαθμούς έως 200 βαθμούς Φ. Διαθέτουν κορυφαίες πλάκες για σκοπούς στερέωσης και συστήματα κλειδώματος για να διατηρούν τον εξοπλισμό σε στάση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των τροχών κάστερ, που διατίθενται σε μεγέθη πιάτων έως 8-1/2 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;