A B Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Υλικό Caster: Πολυ χάλυβα , Πτυσσόμενο: Οχι , Χρώμα: Μπλε , Μήκος πιρουνιού: 24 " , Πλάτος περόνης: 21 3 / 4 " , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Τύπος μπροστινού τροχίσκου: Άκαμπτος , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 2 " , Ύψος λαβής: 42 " , Ατομικό ύψος πιρουνιού: 2 1 / 2 " , Μεμονωμένο πλάτος περόνης: 4 3 / 8 " , Τύπος τοποθεσίας: Παγκόσμιος , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός Back Caster: 2 , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός μπροστινού τροχού: 2 , Τύπος λειτουργίας: Ισχύς αέρα , Εσωτερική διάσταση Outrigger: 14 " , Outrigger Εξωτερική Διάσταση: 18 1 / 4 " , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Ταξίδι πλατφόρμας ανά εγκεφαλικό επεισόδιο: 3 / 4 " , Πλάτος πλατφόρμας: 23 " , Πηγή ενέργειας: Πνευματικός , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Τύπος πίσω τροχού: Στροφέας , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2"
Σειρά HYD Hefti-Lifts, Air Powered
Τα Vestil HYD Series Hefti-Lifts είναι ιδανικά για την ανύψωση και τη μετακίνηση βαρέων φορτίων σε εφαρμογές χειρισμού υλικών. Αυτοί οι ανελκυστήρες Hefti είναι εξοπλισμένοι με ένα σετ τροχών πλάτης με διάμετρο 5 ιντσών που επιτρέπουν εύκολο χειρισμό σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Διαθέτουν τροχίσκους από πολυ-σε-ατσάλι για αυξημένη αντοχή και σταθερότητα διαστάσεων. Αυτοί οι ανελκυστήρες έχουν χαλύβδινη κατασκευή για υψηλή δομική ακαμψία και μπορούν να αντέξουν βαριά φορτία έως 880 λίβρες.