Οικιστικοί ανεμιστήρες βάθρων

Φίλτρα

AIR KING -

3-ταχύτητες 120V Οικιακοί ταλαντωμένοι ανεμιστήρες βάθρου

ΣτυλΜοντέλοRPMΡοή αέραΕνισχυτέςWattsΠλάτοςBlade Dia.ΧρώμαΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A98801080/950/7801955/1680/1360 βλ0.85/0.65/0.55114/85/8320.75 "18 "Γκρί50.5 "€128.64
B91191100/950/8001950/1680/1380 βλ0.85/0.67/0.59114/85/8320.75 "18 "Άσπρο54.5 "€116.22
C91261450/1320/10501580/1420/1220 βλ0.60/0.50/0.4577/65/5718 "16 "Γκρί53.25 "€98.44
VESTIL -

Ανεμιστήρες Industrial Duty Circulator Series ICRF

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. AmpsBlade Dia.Υψηλή CFMΣτυλ συναρμολόγησηςΑριθμός ΛεπίδεςΧρώμαΎψοςΠεριλαμβάνειΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AICRF-24-Ρ2.5A24 "6800 CFMΒάθρο-Ασημένιο65.5 "-€947.69
BICRF-24-PO2.5A24 "6800 CFMΒάθρο-Ασημένιο65.5 "-€1,264.20
CICRF-24-Δ2.5A24 "6800 CFMΤοίχος4Γκρί27 "Καλώδιο αγωγού τύπου 3 SJT. Ηλεκτροκινητήρας 1/4 ίππους; Περιλαμβάνεται υλικό€748.82
DICRF-24-WO2.5A24 "6800 CFMΤοίχος-Ασημένιο27 "-€1,075.16
EICRF-30-Ρ2.7A30 "7900 CFMΒάθρο-Ασημένιο94.75 "-€962.11
FICRF-30-PO2.7A30 "7900 CFMΒάθρο-Ασημένιο94.75 "-€1,302.74
GICRF-30-Δ2.7A30 "7900 CFMΤοίχος-Ασημένιο27 "-€657.07
HICRF-30-WO2.7A30 "7900 CFMΤοίχος3Γκρί27 "Καλώδιο αγωγού τύπου 3 SJT. Ηλεκτροκινητήρας 1/4 ίππους; Ταλαντωτικά; Περιλαμβάνεται υλικό€1,103.89
DAYTON -

Ανεμιστήρας βάθρου, διάμετρος λεπίδας 16 ιντσών, 3 ταχύτητες, 1800/2100/2450 cfm, ασημί, ύψος 58 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
61LD85CN2THN€192.89

Οικιστικοί ανεμιστήρες βάθρων

Οι ανεμιστήρες βάθρων είναι κατάλληλοι για ψύξη γραφείων και περιορισμένους χώρους όπου δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής. Raptor Supplies είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας της Vestil, Airmaster Fan & Air King ανεμιστήρες βάθρων. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν μηχανισμό ταλάντωσης από πλευρά σε πλευρά για αερισμό μεγάλων χώρων εργασίας και ρυθμιζόμενους καθ 'ύψος στύλους για το κατέβασμα / ανύψωση της κεφαλής του ανεμιστήρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους ανεμιστήρες δαπέδου, που διατίθενται σε 6800 & 7900 ρυθμούς ροής CFM Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;