RIDGID Κόφτες σωληνώσεων ταχείας δράσης


Φίλτρα
Υλικό λεπίδας: Μηχανικός χάλυβας , Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Δράση κοπής: Χειροκίνητο , Σχέδιο λαβής: Αθόρυβη λειτουργία
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα κοπήςΣυνολικό μήκοςΑντικατάσταση τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
36592
1 "έως 3"9.5 "Αρ. 74720€202.77
A
31657
1-1 / 2 "έως 4"12.5 "Αρ. 74730€272.15
A
36597
1-1/4" to 3-1/2"9.5 "Αρ. Αρ. E-3469/33185€198.04
B
31652
1-7/8" to 4-1/2"16.625 "Αρ. Αρ. E-2558/33170€251.19
C
31632
1/4" to 1-5/8"8.187 "Αρ. E-3469/33185, Mfr. Αρ. E-4546/33190€89.47
D
31647
1/4 "έως 2"8.75 "Αρ. 74720 ή Mfr. E-3469/33185 για χαλκό€168.89
B
31642
1/4" to 2-5/8"12 "Αρ. E-3469/33185, Mfr. Αρ. E-4546/33190€144.55
E
31803
1/4" to 2-5/8"--€213.57
RFQ
A
31637
1/8" to 1-1/4"6.75 "Αρ. 74720 ή Mfr. E-3469/33185 για χαλκό€104.15
F
32078
3/8 "έως 1"9"Αρ. Αρ. E-4546/33190€117.51
A
31662
4 "έως 6-5 / 8"15.75 "Αρ. Αρ. E-2558/33170€278.20

Κόφτες σωληνώσεων ταχείας δράσης

Οι κόπτες σωληνώσεων Ridgid χρησιμοποιούνται ευρέως από ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς για την κοπή πλαστικών σωλήνων. Διαθέτουν σχεδιασμό γρήγορης δράσης, κατασκευή δοκού I και σκληρυμένες επιφάνειες φθοράς για εξαιρετική αντοχή. Αυτοί οι κόπτες σωλήνων είναι ενσωματωμένοι στο πατενταρισμένο κουμπί X-CEL για πιο σφικτή λαβή και διατίθενται σε επιλογές μήκους 8.75, 9, 9.5, 12 και 12.5 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;