VESTIL Ροδάκια πολυουρεθάνης σειράς CST-VE-PUA


Φίλτρα
Χρώμα: Πορτοκαλί, Ασημί , Δυρόμετρο: 90 (+/-5) SHORE A , Τέλος: Λευκός ψευδάργυρος , Υλικό: πολυουρεθάνης , Μέγεθος επάνω πλάκας: 4 "x 4 1 / 2"
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CST-VE-6x2PUA-R
1212 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος€50.08
RFQ
B
CST-VE-6x2PUA-S
1212 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΣτροφέας€69.97
RFQ
C
CST-VE-8x2PUA-R
1543 lbs.8 "x 2"8"9 7 / 16 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος€70.12
RFQ
D
CST-VE-8x2PUA-S
1543 lbs.8 "x 2"8"9 7 / 16 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΣτροφέας-
RFQ

Ροδάκια πολυουρεθάνης σειράς CST-VE-PUA

Οι τροχοί της σειράς CST-VE-PUA της Vestil είναι ιδανικοί για τη μεταφορά βαρέων υλικών τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό περιβάλλον. Αυτές οι μονάδες πολυουρεθάνης συνδέονται με έναν ελαφρύ πυρήνα αλουμινίου για εξαιρετική αντοχή στην κρούση και κύλιση χαμηλής τριβής τόσο σε λεία όσο και σε τραχιά δάπεδα. Έρχονται επιπλέον ενσωματωμένοι με σκληρυμένες αυλακώσεις ρουλεμάν που βοηθούν στην ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων και καλυμμένες στεγανοποιήσεις για να αντιστέκονται στη σκόνη και τα συντρίμμια, αποτρέποντας έτσι το άγχος. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους τροχούς, που διατίθενται σε άκαμπτες και περιστρεφόμενες παραλλαγές Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;