VESTIL CST-VE-8x2PUA-S Τροχίσκο, πέλμα πολυουρεθάνης, περιστρεφόμενο, 8 x 2 ίντσες μέγεθος | CE3BUX

VESTIL CST-VE-8x2PUA-S Τροχός, Πέλμα πολυουρεθάνης, Περιστρεφόμενος, Μέγεθος 8 x 2 ίντσες

Στοιχείο: CE3BUX Μοντέλο: CST-VE-8x2PUA-S
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Χωρητικότητα1543 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2"
ΧρώμαΠορτοκαλί, Ασημί
Διάμετρος8"
Δοσίμετρο90 (+/-5) SHORE A
φινίρισμαΛευκός ψευδάργυρος
Ύψος9 7 / 16 "
Υλικόπολυουρεθάνης
συνολικό ύψος9 7 / 16 "
Μέγεθος επάνω πλάκας4 "x 4 1 / 2"
ΧαρακτηριστικάΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL CST-VE-6x2PUA-R Τροχός, Πέλμα πολυουρεθάνης, άκαμπτο, 6 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BUN CST-VE-6x2PUA-R1212 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος€50.08
RFQ
VESTIL CST-VE-6x2PUA-S Τροχίσκο, πέλμα πολυουρεθάνης, περιστρεφόμενο, 6 x 2 ίντσες μέγεθος | CE3BUP CST-VE-6x2PUA-S1212 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΣτροφέας€69.97
RFQ
VESTIL CST-VE-8x2PUA-R Τροχίσκο, πέλμα πολυουρεθάνης, άκαμπτο, μέγεθος 8 x 2 ίντσες | CE3BUW CST-VE-8x2PUA-R1543 lbs.8 "x 2"8"9 7 / 16 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος€70.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CST-VE-8x2PUA-S Τροχός, Πέλμα πολυουρεθάνης, Περιστρεφόμενος, Μέγεθος 8 x 2 ίντσες