BRADY 3420 Series, Επιστολή ετικέτας


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρο σε κίτρινο , Υλικό: Vinyl , Αριθμός καρτών: 32
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτήραςΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3420-Α
A3 / 8 "11 / 32 "1 / 2 "11 / 32 "€18.31
B
3420-B
B5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
C
3420-C
C5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
D
3420-D
D5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
E
3420-Ε
E5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
F
3420-F
F5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
G
3420-G
G5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
H
3420-Η
H5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
I
3420-I
I5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
J
3420-J
J5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
K
3420-K
K5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
L
3420-L
L5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
M
3420-Μ
M5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
N
3420-Ν
N5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
O
3420-O
O5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
P
3420-P
P5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
Q
3420-Q
Q5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
R
3420-R
R5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
S
3420-S
S5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
T
3420-T
T5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
U
3420-U
U5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
V
3420-Β
V5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
W
3420-W
W5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
X
3420-Y
Y5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31
Y
3420-Z
Z5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€18.31

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;