Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύζευξη PARKER H9CP, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας | AC4WAD 30N319

PARKER Σύζευξη H9CP, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4WAD Μοντέλο: H9CPΣταυρός: 30N319
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
€11.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Μέγεθος Barb3 / 8 "
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςΠιέστε Lok Hose Barb
φινίρισμαΤρισθενές Chrome
Σύνδεση σωλήναΠιέστε
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Τύπος ανταλλαγήςΒιομηχανικά
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή25 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς διακοπή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΣύνδεση σωλήναΜέγιστη. ΡοήΤύπος βαλβίδαςΤιμή
Σύζευξη PARKER EZ-251-6HB, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας | AC4WAK 30N325 EZ-251-6HB1 / 4 "ΜάνικαΜάνικα Μπάρ25 cfmΣωληνοειδής€96.11
Σύζευξη PARKER EZ-371-6HB, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών | AC4WAP 30N329 EZ-371-6HB3 / 8 "ΜάνικαΜάνικα Μπάρ50 cfmΣωληνοειδής€107.07
Σύζευξη PARKER EZ-371-6MP, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών | AC4WAQ 30N330 EZ-371-6MP3 / 8 "NPTF(Μ) ΝΡΤ50 cfmΣωληνοειδής€94.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Σύζευξη H9CP, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας
€11.50 /μονάδα