Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύζευξη PARKER EZ-251-6HB, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας | AC4WAK 30N325

PARKER Ζεύξη EZ-251-6HB, Μέγεθος σώματος 1/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4WAK Μοντέλο: EZ-251-6HBΣταυρός: 30N325
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
€94.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Μέγεθος Barb3 / 8 "
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςΜάνικα
φινίρισμαΤρισθενές Chrome
Σύνδεση σωλήναΜάνικα Μπάρ
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Τύπος ανταλλαγήςΒιομηχανικά
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Τύπος κλειδώματοςPush-to-Connect
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή25 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
ΕπιμετάλλωσηΨευδάργυρος στο ατσάλινο σώμα
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Τύπος βαλβίδαςΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8481200080
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΣύνδεση σωλήναΜέγιστη. ΡοήΤύπος βαλβίδαςΤιμή
Σύζευξη PARKER H9CP, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας | AC4WAD 30N319 H9CP1 / 4 "Πιέστε Lok Hose BarbΠιέστε25 cfmΧωρίς διακοπή€11.50
Σύζευξη PARKER EZ-371-6HB, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών | AC4WAP 30N329 EZ-371-6HB3 / 8 "ΜάνικαΜάνικα Μπάρ50 cfmΣωληνοειδής€100.75
Σύζευξη PARKER EZ-371-6MP, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών | AC4WAQ 30N330 EZ-371-6MP3 / 8 "NPTF(Μ) ΝΡΤ50 cfmΣωληνοειδής€91.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Ζεύξη EZ-251-6HB, Μέγεθος σώματος 1/4 ιντσών
€94.88 /μονάδα