A Οδηγώ: Σχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143 , Dry Suction Lift: 3.3 πόδια. , Ξηρό βάρος: 4.5 lbs. , Υλικό στέγασης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Περιλαμβάνει: Εκσφενδονιστής , Μέγεθος εισόδου: 1 / 2 "-12 , Τύπος εισόδου: NPT , Μέγιστη. Ρευστό ιξώδες: 100cΡ , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 150 psi , Μέγιστη. Πίεση: 200 psi , Μέγιστη. Ταχύτητα: 2400 RPM , Mfr. Σειρά: σειρά 5 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -4 μοίρες φά , Στυλ τοποθέτησης: Μπουλόνι , Μέγεθος εξόδου: 1 / 2 "-12 , Τύπος εξόδου: NPT , Εύρος pH: 2pH , Απαίτηση ισχύος: 1.01 hp , Περιστροφή: Δεξιόστροφη , Υλικό ρότορα: 303 από ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό σφραγίδας: Νιτρίλιο, Τύπος 21 , Αξονας: 303 από ανοξείδωτο ατσάλι , Ανύψωση υγρής αναρρόφησης: 6.6 πόδια.
Μηχανισμός εργασίας
- Ο κεντρικός ρότορας με πτερύγια κινείται έκκεντρα μέσα στο περίβλημα.
- Καθώς περιστρέφεται, ο ρότορας σπρώχνει τα πτερύγια προς τα έξω, δημιουργώντας ένα σφράγισμα.
- Τα περιστρεφόμενα πτερύγια αντλούν υγρό ή αέριο σε έναν σφραγισμένο θάλαμο.
- Ο όγκος του θαλάμου μειώνεται, συμπιέζοντας το παγιδευμένο υγρό/αέριο.
- Το συμπιεσμένο υγρό/αέριο αποβάλλεται μέσω της θύρας εξόδου.
- Η συνεχής περιστροφή του ρότορα διατηρεί τη διαδικασία αναρρόφησης, συμπίεσης και εκκένωσης.
Χαρακτηριστικά
- Διαθέτουν δυνατότητες αυτόματης αναρρόφησης για το νερό και δεν χρειάζονται συντήρηση, παρέχοντας άνεση και ευκολία στη χρήση.
- Αυτές οι αντλίες έχουν χαμηλά χαρακτηριστικά δόνησης και παλμών, εξασφαλίζοντας ομαλή και σταθερή μεταφορά υγρού.
- Διατίθενται με εσωτερική βαλβίδα εκτόνωσης σε διαμόρφωση εξωτερικής ρύθμισης για ακριβή έλεγχο της πίεσης.
- Αυτές οι αντλίες προσφέρουν υλικό περιβλήματος από ανοξείδωτο χάλυβα για αυξημένη αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.
- Είναι ενσωματωμένα με συνδέσεις εισόδου και εξόδου NPT 1/2 ιντσών, παρέχοντας τυπικά εξαρτήματα για εύκολη εγκατάσταση.
- Είναι εξοπλισμένα με ελαστομερή EPDM/νιτριλίου για αντοχή στην τριβή, στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του ρευστού αυτών των περιστροφικών πτερυγίων αντλιών;
Οι περιστροφικές αντλίες πτερυγίων της σειράς Procon 5 μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες λειτουργίας ρευστού μεταξύ -4 έως 180 βαθμούς F.
Πώς να καθαρίσετε και να συντηρήσετε τις περιστροφικές αντλίες πτερυγίων Procon 5 Series;
- Αποσυνδέστε το ρεύμα και αφαιρέστε την αντλία.
- Καθαρίστε το εξωτερικό και αποσυναρμολογήστε την αντλία.
- Βυθίστε τα εξαρτήματα σε κατάλληλο διάλυμα καθαρισμού.
- Επιθεωρήστε τα πτερύγια και αντικαταστήστε εάν χρειάζεται.
- Εφαρμόστε το συνιστώμενο λιπαντικό σε κινούμενα μέρη.
- Ελέγξτε και αντικαταστήστε τις στεγανοποιήσεις / τους δακτυλίους O-όπως χρειάζεται.
- Συναρμολογήστε ξανά την αντλία ακολουθώντας τις οδηγίες.
- Επανατοποθετήστε την αντλία και ελέγξτε τη λειτουργικότητά της.
- Καθορίστε ένα τακτικό πρόγραμμα συντήρησης.
Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας περιστροφικής αντλίας πτερυγίων;
- Εύρος χαμηλής ταχύτητας & πίεσης
- Συμβατότητα υγρών & περιβάλλον λειτουργίας
- Αποδοτικότητα και κατανάλωση ενέργειας
- Απαιτήσεις συντήρησης
- Αξιοπιστία και μακροζωία
- Μέγεθος και φορητότητα