VESTIL Υποδοχές σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου

Χρησιμοποιείται για την αποφυγή καταληκτικών ημιρυμουλκουμένων όταν δεν είναι συνδεδεμένο σε τρακτέρ κατά τη διάρκεια φόρτωσης και εκφόρτωσης. Διαθέτει χάλυβα βαρέως τύπου με χαλύβδινα εξαρτήματα zerk για λίπανση των προεγκατεστημένων βιδών ACME

Φίλτρα

VESTIL -

Τζακ Ratchet Beam

Οι υποδοχές σταθεροποίησης του ρυμουλκούμενου Vestil έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν το τέλος των ημιρυμουλκουμένων, όταν δεν είναι συνδεδεμένοι σε ελκυστήρα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας φόρτωσης και εκφόρτωσης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ισοπέδωση των ρυμουλκουμένων, σταθμευμένα σε κεκλιμένη επιφάνεια, αποτρέποντας έτσι τη βύθιση του εργαλείου προσγείωσης. Αυτές οι υποδοχές καστάνιας είναι επιπλέον εξοπλισμένες με εξάρτημα zerk τύπου flush για λίπανση βιδών ACME και επιστρώνονται με φινίρισμα σε σκόνη για αυξημένη ανθεκτικότητα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των υποδοχών σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου που διατίθενται σε πλήρως πνευματικά, σκληρό καουτσούκ και συμπαγείς τροχούς αφρού Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACJ-BEAM-RHDLΜαύρη17 1 / 2 "2 5 / 8 "Αναστολεύς18 1 / 2 "-
RFQ
BH-LO-J-BEAMΚίτρινο47 "26.69 "Υδραυλικός23 3 / 4 "€899.01
VESTIL -

Βαλέδες σταθεροποίησης τρέιλερ σειράς HI-J

ΣτυλΜοντέλοΠλάτος βάσηςΎψοςΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΓΙ-Τ17 5 / 8 "45 "26 5 / 8 "40000 lbs.17 5 / 8 "€561.18
BHI-J-10017 "45 1 / 2 "23.56 "50000 lbs.17 "€667.15
VESTIL -

Σειρά SJ Trailer Stabilizing Jacks

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούβάση Τύποςλαβή ΜήκοςΑριθμός λαβώνΠλάτοςεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASJ-407"Επίπεδο, Οικονομικό16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "€282.05
BSJ-357"Στρογγυλό, Οικονομικό16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€249.08
CSJ-35-2Η7"Οικονομικός16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€257.69
DSJ-35-EF16 1 / 2 "Οικονομικός16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "€354.88
VESTIL -

Υποδοχές σταθεροποίησης τρέιλερ σειράς SP-TOP

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΎψοςΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΥλικό τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASP-TOP-R-10017 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 lbs.12 "Σκληρό καουτσούκ€687.23
BSP-Κορυφή17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 lbs.11 1 / 2 "Σκληρό καουτσούκ€509.71
CSP-TOP-10017 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 lbs.12 "Σκληρό καουτσούκ€615.47
DSP-TOP-R17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 lbs.12 "Σκληρό καουτσούκ€578.36
ESP-TOP-BEAM23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 lbs.11 "Χάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ€856.02
FSP-TOP-BEAM-10023.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 lbs.11 "Χάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ€1,013.61
VESTIL -

CJ-BEAM Series Trailer Stabilizing Jacks

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΜήκοςΥλικό τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACJ-BEAM-SN19.69 "27.38 "Γεμισμένος με αφρό€1,370.06
BCJ-BEAM-PN21 1 / 8 "27.56 "Καουτσούκ€1,300.01
VESTIL -

Βάλες σταθεροποίησης τρέιλερ σειράς BFSJ

ΣτυλΜοντέλοΎψοςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABFSJ-274839 1 / 2 "40000 lbs.11 1 / 2 "€866.17
BBFSJ-2748-10039 "50000 lbs.12 "€980.59
VESTIL -

LO-J Series Trailer Stabilizing Jacks

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΥλικό τροχούΠλάτοςΎψοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ALO-J-100100000 lbs.8"8"12 "Σκληρό καουτσούκ17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€658.43
BLO-J-BEAM100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Χάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ23 3 / 4 "40 "26.69 "€840.31
CLO-J-BEAM-100100000 lbs.7"23.88 "10 "Χάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ23.88 "41 "27.44 "€959.26
DLO-J100000 lbs.8"8"12 "Σκληρό καουτσούκ17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "€558.33
ELO-J-125125000 lbs.8"8"12 "Σκληρό καουτσούκ17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€737.18

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;