ENERPAC Βραχίονες σφιγκτήρα αιώρησης

Οι βραχίονες σφιγκτήρα αιώρησης Enerpac χρησιμοποιούνται ως προσάρτημα σε υδραυλικούς κυλίνδρους περιστρεφόμενου σφιγκτήρα για τη συγκράτηση ενός τεμαχίου εργασίας στη θέση του κατά τη διάρκεια εφαρμογών μηχανικής κατεργασίας, φρεζαρίσματος και δοκιμών. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν κατασκευή από σκληρυμένο χάλυβα για μέγιστη αντοχή στη φθορά. Επιτρέπουν την εύκολη εγκατάσταση και στερέωση στον σφιγκτήρα του κυλίνδρου για να επιτευχθεί η ακριβής θέση του βραχίονα.

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση CΔύναμη σύσφιξηςΕγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξηςΔιάσταση C1Διάσταση DΔιάσταση Δ1Διάσταση Δ2Διάσταση FΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASULD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,125.67
ASURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,162.15
ASULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,052.95
ASURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,125.67
ASURD1211.08 "2600 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,401.09
ASURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€931.93
ASURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,384.14
ASULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,088.48
ASULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,234.38
ASURD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,066.58
ASULD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,066.58
ASULD1211.08 "2600 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,091.77
ASURD2011.12 "4200 lbs.0.55 "2.28 "2.46 "3.35 "2.76 "1.26 "€1,780.93
ENERPAC -

Βραχίονες σφιγκτήρα αιώρησης

ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση C1Δύναμη σύσφιξηςΕγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξηςΔιάσταση DΔιάσταση Δ1Διάσταση Δ2Διάσταση FΔιάσταση GΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASTRS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 ΟΥΝΕΦ1.88 "1.49 "0.63 "ΣΑΕ # 4€958.82
BSTLS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 ΟΥΝΕΦ1.88 "1.49 "0.63 "ΣΑΕ # 4€965.09
CSC33.48 "500 lbs.0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1 / 8 "-27€1,088.04
CSC15.74 "2164 lbs.0.5 "1 7/8"-16 ΟΗΕ2.9 "1.88 "1"1 / 4 "-18€1,613.73
ENERPAC -

Βραχίονες σφιγκτήρα σειράς CAS

ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση ΗΔύναμη σύσφιξηςΔιάσταση AΔιάσταση JΔιάσταση PΔιάσταση QΔιάσταση CΔιάσταση DΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACAS121A--------€177.10
BCAS51A--------€135.86
CCAS21A--------€126.14
DCAS210.5 "500 lbs.1.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1 / 4 "-200.38 "0.393 "έως 0.395"€96.95
DCAS510.62 "1250 lbs.2.39 "1/3 "-24 UNF1.58 "1 / 3 "-180.5 "0.630 "έως 0.631"€75.60
DCAS1210.82 "2600 lbs.3.13 "3/8 "-24 UNF2.03 "3 / 8 "-160.7 "0.876 "έως 0.877"€118.42
ENERPAC -

Βραχίονες σφιγκτήρα σειράς CAL

ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση ΗΔύναμη σύσφιξηςΔιάσταση AΔιάσταση JΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΔιάσταση FΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACAL52A--------€187.70
ACAL22A--------€173.16
BCAL220.45 "500 lbs.3.63 "M6 x 10.38 "0.393 "έως 0.395"0.63 "0.42 "€86.76
BCAL520.56 "1250 lbs.5.81 "M6 x 10.5 "0.630 "έως 0.631"0.76 "0.45 "€102.16
BCAL1220.73 "2600 lbs.7.06 "M10 x 1.50.7 "0.876 "έως 0.877"1.2 "0.63 "€99.16
ENERPAC -

Βραχίονες σφιγκτήρα σειράς SLL

ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση C1Δύναμη σύσφιξηςΕγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξηςΔιάσταση DΔιάσταση Δ1Διάσταση Δ2Διάσταση FΔιάσταση GΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "ΣΑΕ # 2€1,104.27
BSLLS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "ΣΑΕ # 2€1,104.31
BSLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "ΣΑΕ # 4€1,040.52
ASLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "ΣΑΕ # 4€1,048.62
BSLLS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "ΣΑΕ # 4€1,128.83
ASLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "ΣΑΕ # 4€1,251.78
ASLLD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "ΣΑΕ # 4€2,067.70
ENERPAC -

Σφιγκτήρες ταλάντευσης σειράς SLR, Κάτω φλάντζα

ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση C1Δύναμη σύσφιξηςΕγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξηςΔιάσταση DΔιάσταση Δ1Διάσταση Δ2Διάσταση FΔιάσταση GΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASLRD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "ΣΑΕ # 2€1,104.27
BSLRS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "ΣΑΕ # 2€1,024.04
BSLRS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "ΣΑΕ # 4€1,026.23
ASLRD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "ΣΑΕ # 4€1,010.01
BSLRS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "ΣΑΕ # 4€1,336.37
ASLRD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "ΣΑΕ # 4€950.73
ASLRD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "ΣΑΕ # 4€2,067.70
ENERPAC -

Σφιγκτήρας περιστροφής, δύναμη 4200 lbs, διπλής ενέργειας, δεξιά στροφή, κάτω φλάντζα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SLRD201ΑΦ8ΚΤΕ€1,804.57

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;