ENERPAC SLLD351 Σφιγκτήρας περιστροφής, 7600 lbs Force, διπλής ενέργειας, αριστερή στροφή, κάτω φλάντζα | AF8KTD 26VZ43

ENERPAC SLLD351 Σφιγκτήρας περιστροφής, δύναμη 7600 lbs, διπλής ενέργειας, αριστερή στροφή, κάτω φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8KTD Μοντέλο: SLLD351Cross Ref: 26VZ43

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,067.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας σφιγκτήρα
Δύναμη σύσφιξης7600 lbs.
Εγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξης0.63 "
Σφιγκτήρας αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου1.92 τ.μ.
Αποσφιγκτήρας αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου3.68 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής ενέργειας
Διάσταση A7.77 "
Διάσταση C4.91 "
Διάσταση C16.19 "
Διάσταση D3.14 "
Διάσταση Δ13.94 "
Διάσταση Δ23.5 "
Διάσταση F1.5 "
Διάσταση GΣΑΕ # 4
Διάσταση Η0.49 "
Διάσταση Κ1.58 "
Διάσταση Μ1.08 "
Διάσταση Ν1.71 "
Διάσταση P2.68 "
Διάσταση Q5/8 "-11 UNC
Διάσταση R1.02 "
Διαστάσεις1.356 "
Διάσταση Τ3.27 "
Διάσταση U2.76 "
Διάσταση V0.43 "
Διάσταση Χ1.637 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή λαδιού240 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας500 psi
Τοποθέτηση μεγέθους νήματος3 / 8 "-24
Τύπος νήματος τοποθέτησηςΤραχύς
Τοποθέτηση ΤύποςΚάτω φλάντζα
Αριθμός μπουλονιών4
Στερεωμένη χωρητικότητα λαδιού2.27 cu. σε.
Χωρητικότητα λαδιού4.35 cu. σε.
ΠεριστροφήΑριστερό
Κτύπημα1.28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8412210075

Λεπτομέρειες:

    • Αποτελεσματική περιοχή χωρίς σφίξιμο (3.68 τετραγωνικά in.)
    • Γωνία Swing (90 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση C1Δύναμη σύσφιξηςΕγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξηςΔιάσταση DΔιάσταση Δ1Διάσταση Δ2Διάσταση FΔιάσταση GΤιμή
ENERPAC SLLS21 Σφιγκτήρας περιστροφής, δύναμη 475 lbs, μονής δράσης, αριστερή στροφή, κάτω φλάντζα | AE6TCX 5UWU3 SLLS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "ΣΑΕ # 2€1,104.31
ENERPAC SLLS51 Σφιγκτήρας περιστροφής, δύναμη 1100 lbs, μονής δράσης, αριστερή στροφή, κάτω φλάντζα | AE6TCY 5UWU4 SLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "ΣΑΕ # 4€1,040.52
ENERPAC SLLS121 Swing Clamp, 2400 lbs Force, μονής δράσης, αριστερή στροφή, κάτω φλάντζα | AE6TCZ 5UWU5 SLLS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "ΣΑΕ # 4€1,128.83
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SLLD21, δύναμη 500 lbs, διπλής ενέργειας, αριστερή στροφή, κάτω φλάντζα | AE6TDD 5UWU9 SLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "ΣΑΕ # 2€1,104.27
ENERPAC SLLD51 Swing Clamp, 1250 lbs Force, Διπλής Ενέργειας, Αριστερή Στροφή, Κάτω Φλάντζα | AE6TDE 5UWX0 SLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "ΣΑΕ # 4€1,048.62
ENERPAC SLLD121 Swing Clamp, 2600 lbs Force, διπλής ενέργειας, αριστερή στροφή, κάτω φλάντζα | AE6TDF 5UWX1 SLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "ΣΑΕ # 4€1,251.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC SLLD351 Σφιγκτήρας περιστροφής, δύναμη 7600 lbs, διπλής ενέργειας, αριστερή στροφή, κάτω φλάντζα
€2,067.70 /μονάδα