Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC SLLS121 Swing Clamp, 2400 lbs Force, μονής δράσης, αριστερή στροφή, κάτω φλάντζα | AE6TCZ 5UWU5

ENERPAC SLLS121 Σφιγκτήρας περιστροφής, δύναμη 2400 lbs, μονής δράσης, αριστερή στροφή, κάτω φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TCZ Μοντέλο: SLLS121Cross Ref: 5UWU5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1,140.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας σφιγκτήρα
Δύναμη σύσφιξης2400 lbs.
Εγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξης0.5 "
Σφιγκτήρας αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου0.63 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A6.75 "
Διάσταση C4.46 "
Διάσταση C15.56 "
Διάσταση D1.87 "
Διάσταση Δ12.62 "
Διάσταση Δ22.88 "
Διάσταση F0.87 "
Διάσταση GΣΑΕ # 4
Διάσταση Η0.61 "
Διάσταση Κ1.2 "
Διάσταση Ν0.99 "
Διάσταση P2.03 "
Διάσταση Q3/8 "-16 UNC
Διαστάσεις2.048 "
Διάσταση Τ2.44 "
Διάσταση U2.5 "
Διάσταση V0.35 "
Διάσταση Χ0.717 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή λαδιού100 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας500 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΚάτω φλάντζα
Αριθμός μπουλονιών3
Στερεωμένη χωρητικότητα λαδιού0.7 cu. σε.
ΠεριστροφήΑριστερό
Κτύπημα1.1 "
Γωνία ταλάντευσης30 Βαθμ., 60 Βαθμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0475
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8412210030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία Swing (90 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση C1Δύναμη σύσφιξηςΕγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξηςΔιάσταση DΔιάσταση Δ1Διάσταση Δ2Διάσταση FΔιάσταση GΤιμή
ENERPAC SLLS21 Σφιγκτήρας περιστροφής, δύναμη 475 lbs, μονής δράσης, αριστερή στροφή, κάτω φλάντζα | AE6TCX 5UWU3 SLLS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "ΣΑΕ # 2€1,075.83
ENERPAC SLLS51 Σφιγκτήρας περιστροφής, δύναμη 1100 lbs, μονής δράσης, αριστερή στροφή, κάτω φλάντζα | AE6TCY 5UWU4 SLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "ΣΑΕ # 4€1,047.55
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SLLD21, δύναμη 500 lbs, διπλής ενέργειας, αριστερή στροφή, κάτω φλάντζα | AE6TDD 5UWU9 SLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "ΣΑΕ # 2€1,094.55
ENERPAC SLLD51 Swing Clamp, 1250 lbs Force, Διπλής Ενέργειας, Αριστερή Στροφή, Κάτω Φλάντζα | AE6TDE 5UWX0 SLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "ΣΑΕ # 4€1,056.16
ENERPAC SLLD121 Swing Clamp, 2600 lbs Force, διπλής ενέργειας, αριστερή στροφή, κάτω φλάντζα | AE6TDF 5UWX1 SLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "ΣΑΕ # 4€1,217.75
ENERPAC SLLD351 Σφιγκτήρας περιστροφής, 7600 lbs Force, διπλής ενέργειας, αριστερή στροφή, κάτω φλάντζα | AF8KTD 26VZ43 SLLD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "ΣΑΕ # 4€1,943.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC SLLS121 Σφιγκτήρας περιστροφής, δύναμη 2400 lbs, μονής δράσης, αριστερή στροφή, κάτω φλάντζα
€1,140.52 /μονάδα