A Τύπος οπών: Ολοκληρώθηκε , Χρώμα: Γκρι/Μεταλλικό , Διάσταση π.Χ.: 2" , Διάσταση Δ: 2.88 " , Διάσταση FL: 0.38 " , Διάσταση HD: 1.42 " , Διάμετρος φλάντζας (Διάσταση FD): 2.5 " , Μέγεθος Hub: UFH75S , Στυλ Hub: Κοντά , Μέγεθος κλειδιού: 3/16 x 3/32 " , Μήκος μέχρι την οπή: 0.84 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Οπή: 0.75 " , Μέγιστη. Ταχύτητα: 20000 RPM , Μέγιστη. Ροπή: 175 In.Lbs. , Min. Οπή: 0.375 " , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 Βαθμ.F , Συνολικό μήκος: 2" , Τοποθεσία καρφίτσας (Διάσταση SL): 0.41 " , Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T): 1 / 4-20 , Τύπος: Φλάντζα σε Άξονα , Γωνία ανέμου στο μέγ. Ροπή: 3 μοίρες , Γωνία περιέλιξης στην ονομαστική ροπή: 1.12 μοίρες