A B Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Ναι , Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Τέλος: Μαύρο σμάλτο , Πλαίσιο: 56 , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 9.0/4.5 , HP: 1 , Hz: 50/60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 9 13 / 16 " , Εφαρμογή κινητήρα: Φάρμας , Σχεδιασμός κινητήρα: Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Υποεφαρμογή Motor: Ανεμιστήρες πουλερικών , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: Capacitor-Start / Capacitor-Run , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντιος , RPM πινακίδας: 1725/1425 , Συνολικό μήκος: 11 11 / 16 " , Φάση: 1 , Περιστροφή: CW / CCW , Εύρος στροφών: 1701-1800 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.3 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 1.875 " , Τύπος άξονα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία: AUTO , Τάση: 115/230