A B Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , RPM ανεμιστήρα: 1725 , CFM @ 1.500-In. SP: 1390 , CFM @ 1.75-In. SP: 1250 , CFM @ 2.000-In. SP: 1050 , dBA @ 5 πόδια: 58 , Βάθος: 15 " , Υψος: 18 " , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι πολυεστέρας εποξειδική , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 9" , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 180 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Κινητήρας HP: 1 , στροφές κινητήρα: 1725 , Ύψος εξόδου: 10.75 " , Πλάτος εξόδου: 6.5 " , Περιστροφή: CW Προβολή πλευράς δίσκου , Διάτρηση τροχού: 7 / 8 " , Διάμετρος τροχού: 9" , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 4.5 " , Πλάτος: 16 "
Απευθείας αγωγοί φυσητήρα, 9 ίντσες
Οι φυσητήρες αγωγών Dayton έχουν σχεδιαστεί για να κυκλοφορούν αέρα σε βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές. Διαθέτουν μονές εισόδους αέρα για την έλξη αέρα από τη μία πλευρά του περιβλήματος του ανεμιστήρα. Αυτοί οι φυσητήρες αεραγωγών έχουν σχεδιασμό κίνησης ιμάντα για ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα. Αυτοί οι φυσητήρες έχουν ατσάλινο περίβλημα με γκρι εποξειδικό φινίρισμα από ψημένο πολυεστέρα και καμπύλη προς τα εμπρός, χαλύβδινους τροχούς, που προσφέρουν αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των ιμάντα μετάδοσης κίνησης, φυσητήρες μονής εισαγωγής, μπροστινής καμπύλης, που διατίθενται σε παραλλαγές με και χωρίς τύπους κινητήρα.