DAYTON 4C118 Αγωγός φυσητήρα 9 In | AD6WEK

DAYTON 4C118 Αγωγός φυσητήρα 9 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WEK Μοντέλο: 4C118

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€638.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Βάθος15 "
Ύψος18 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Εισαγωγή Dia.9"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
Ύψος εξόδου10.75 "
Πλάτος εξόδου6.5 "
ΠεριστροφήCW Προβολή πλευράς δίσκου
ΧαρακτηριστικάΛιγότερος κινητήρας
Διάμετρος τροχού7 / 8 "
Διάμετρος τροχού9"
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού4.5 "
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.125
Ύψος πλοίου (cm)41.15
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΦάσηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
DAYTON 7C408 Αγωγός φυσητήρα 9 In | AF3EKB 7C40813.6/6.8Έναρξη πυκνωτή1Με κινητήρα115/230€1,557.75
DAYTON 7C567 Αγωγός φυσητήρα 9 In | AF3ENJ 7C5673.0/1.5Τρεις φάσεις3Με κινητήρα230/460€1,456.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4C118 Αγωγός φυσητήρα 9 ίντσες
€638.32 /μονάδα