DAYTON 7C567 Αγωγός φυσητήρα 9 In | AF3ENJ

DAYTON 7C567 Αγωγός φυσητήρα 9 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3ENJ Μοντέλο: 7C567

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,456.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Στροφές ανεμιστήρα1725
CFM @ 1.500 ίντσες. SP1390
CFM @ 1.75 ίντσες. SP1250
CFM @ 2.000 ίντσες. SP1050
dBA @ 5 πόδια58
Βάθος15 "
Πλήρες φορτίο3.0/1.5
Ύψος18 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.9"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Ύψος εξόδου10.75 "
Πλάτος εξόδου6.5 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW Προβολή πλευράς δίσκου
ΧαρακτηριστικάΜε κινητήρα
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού7 / 8 "
Διάμετρος τροχού9"
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού4.5 "
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.4005
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΦάσηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
DAYTON 4C118 Αγωγός φυσητήρα 9 In | AD6WEK 4C118---Λιγότερος κινητήρας-€638.32
DAYTON 7C408 Αγωγός φυσητήρα 9 In | AF3EKB 7C40813.6/6.8Έναρξη πυκνωτή1Με κινητήρα115/230€1,557.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7C567 Αγωγός φυσητήρα 9 ίντσες
€1,456.82 /μονάδα