CENTURY PD6104AV2 Farm Duty Motor Capacitor Start Teao 1hp 1725 Rpm | AD2LUN 3RCW9

CENTURY PD6104AV2 Farm Duty Motor Capacitor Start Teao 1hp 1725 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LUN Μοντέλο: PD6104AV2Cross Ref: 3RCW9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€908.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα πουλερικών
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
φινίρισμαΜαύρο σμάλτο
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο9.0/4.5
HP1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9 13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρες πουλερικών
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραCapacitor-Start / Capacitor-Run
ΒάσηΚούνια
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
RPM πινακίδας1725/1425
Συνολικό μήκος11 11 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.3
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τύπος άξοναΚλειδωμένο
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.084
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΤιμή
CENTURY PD6104AV3 Farm Duty Motor Capacitor Start Teao 1hp 1725 Rpm | AD2LUP 3RCX1 PD6104AV3Βάση€730.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY PD6104AV2 Farm Duty Motor Capacitor Start Teao 1hp 1725 rpm
€908.09 /μονάδα