LOVEJOY 68514413870 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 3/4 x 3/4 ίντσες, Ατσάλι | AK3XAA 13870 / UFH75S CPLG X 5/8 KW BE

LOVEJOY 68514413870 Σύζευξη άξονα, με κλειδί, μέγεθος 3/4 x 3/4 ίντσες, χάλυβας

Είδος: AK3XAA Μοντέλο: 68514413870Cross Ref: 13870 / UFH75S CPLG X 5/8 KW BE
€517.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆξονας και ζεύξη
Μέγεθος οπών5 / 8 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Διάσταση π.Χ2"
Διάσταση D2.88 "
Διάσταση FL0.38 "
Διάσταση HD1.42 "
Διάμετρος φλάντζας (Διάσταση FD)2.5 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.28hp
Μέγεθος κόμβουUFH75S
Στυλ HubΚοντά
Μέγεθος πληκτρολογίου3/16 x 3/32 "
Μήκος έως Bore0.84 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή0.75 "
Max. Ταχύτητα20000 RPM
Μέγιστη. Ροπή175 In.Lbs.
Ελάχ. Οπή0.375 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 Βαθμ.F
Συνολικό μήκος2"
Τοποθεσία καρφίτσας (Διάσταση SL)0.41 "
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα σε Άξονα
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή3 μοίρες
Γωνία εκκαθάρισης στην ονομαστική ροπή1.12 μοίρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕίδοςΤιμή
LOVEJOY 68514413872 Σύζευξη φλάντζας σε άξονα, με κλειδί, μέγεθος 3/4 x 3/16 ίντσες | AL4EQR 13872 / UFH75S CPLG 3/4 685144138723 / 4 "Σύζευξη φλάντζας προς άξονα€517.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514413870 Σύζευξη άξονα, με κλειδί, μέγεθος 3/4 x 3/4 ίντσες, χάλυβας
€517.44 /μονάδα