A Υλικό λεπίδας: Πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με γυαλί , Χρώμα: Πορτοκαλί , Μήκος καλωδίου: 15 πόδια. , Τρέχουσα ισοπαλία: 22A , Διάμετρος αγωγού: 8" , Τέλος: Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου , Ενισχυτές ασφαλειών: 30A , Τύπος ασφάλειας: Inline 30A , Μετρητής: 18 γκα , Φινίρισμα σχάρας: Χάλυβας/Επιχρωμιωμένο , Διάστημα γκριλ: 5 / 16 " , Υψος: 15 " , HP: 1 / 4 hp , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ροή σε ελεύθερο αέρα: 1150 CFM , Μέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή: 800 CFM , Μέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή: 650 CFM , Αριθμός λεπίδων: 6 , Τύπος βύσματος: Κλιπ αλιγάτορα , RPM: 3800 RPM , Τύπος: Αξονικός , Τάση: 12V DC , Πλάτος: 13 5 / 8 "