Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURD21, δύναμη 500 lbs, διπλής ενέργειας, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDN 5UWX8

ENERPAC Σφιγκτήρας περιστροφής SURD21, Δύναμη 500 lbs, Διπλής δράσης, Δεξιά στροφή, Άνω φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TDN Μοντέλο: SURD21Cross Ref: 5UWX8
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
€1,116.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας σφιγκτήρα
Δύναμη σύσφιξης500 lbs.
Εγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξης0.32 "
Σφιγκτήρας αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου0.12 τ.μ.
Αποσφιγκτήρας αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου0.24 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής ενέργειας
Διάσταση A4.41 "
Διάσταση Β2.32 "
Διάσταση C1.05 "
Διάσταση C11.69 "
Διάσταση D1.1 "
Διάσταση Δ11.86 "
Διάσταση Δ21.77 "
Διάσταση F0.39 "
Διάσταση GΣΑΕ # 2
Διάσταση Η0.43 "
Διάσταση Κ0.63 "
Διάσταση Ν0.61 "
Διάσταση P0.97 "
Διάσταση Q1/4 "-20 UNC
Διαστάσεις0.825 "
Διάσταση Τ1.22 "
Διάσταση U1.58 "
Διάσταση V0.225 "
Διάσταση W2.09 "
Διάσταση Χ0.714 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή λαδιού12 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας500 psi
Τοποθέτηση μεγέθους νήματος# 10-32
Τύπος νήματος τοποθέτησηςΤραχύς
Τοποθέτηση ΤύποςΆνω φλάντζα
Αριθμός μπουλονιών3
Στερεωμένη χωρητικότητα λαδιού0.08 cu. σε.
Χωρητικότητα λαδιού0.16 cu. σε.
ΠεριστροφήΔεξί
Κτύπημα0.65 "
Γωνία ταλάντευσης30 Βαθμ., 60 Βαθμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8412210030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αποτελεσματική περιοχή χωρίς σφίξιμο (0.24 τετραγωνικά in.)
    • Γωνία Swing (90 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση CΔύναμη σύσφιξηςΕγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξηςΔιάσταση C1Διάσταση DΔιάσταση Δ1Διάσταση Δ2Διάσταση FΤιμή
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURS21, Δύναμη 475 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,189.48
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURS51, δύναμη 1100 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€944.15
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURS121, δύναμη 2400 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,345.51
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SULS21, Δύναμη 475 lbs, μονής δράσης, αριστερή στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,052.51
ENERPAC SULS51 Swing Clamp, 1100 lbs Force, μονής δράσης, αριστερή στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,028.90
ENERPAC SULS121 Swing Clamp, 2400 lbs Force, μονής δράσης, αριστερή στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,175.75
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURD51, Δύναμη 1250 lbs, Διπλής δράσης, Δεξιά στροφή, Άνω φλάντζα | AE6TDP 5UWX9 SURD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,079.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Σφιγκτήρας περιστροφής SURD21, Δύναμη 500 lbs, Διπλής δράσης, Δεξιά στροφή, Άνω φλάντζα
€1,116.60 /μονάδα