Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURS121, δύναμη 2400 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDJ 5UWX4

ENERPAC Σφιγκτήρας περιστροφής SURS121, Δύναμη 2400 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6TDJ Μοντέλο: SURS121Cross Ref: 5UWX4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,384.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας σφιγκτήρα
Δύναμη σύσφιξης2400 lbs.
Εγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξης0.5 "
Σφιγκτήρας αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου0.63 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A6.75 "
Διάσταση Β3.37 "
Διάσταση C1.08 "
Διάσταση C12.18 "
Διάσταση D1.87 "
Διάσταση Δ12.62 "
Διάσταση Δ22.88 "
Διάσταση F0.87 "
Διάσταση GΣΑΕ # 4
Διάσταση Η0.39 "
Διάσταση Κ1.2 "
Διάσταση Ν0.99 "
Διάσταση P2"
Διάσταση Q3/8 "-16 UNC
Διαστάσεις2.048 "
Διάσταση Τ2.44 "
Διάσταση U2.50 "
Διάσταση V0.347 "
Διάσταση W3.38 "
Διάσταση Χ0.717 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή λαδιού100 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας500 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΆνω φλάντζα
Αριθμός μπουλονιών3
Στερεωμένη χωρητικότητα λαδιού0.7 cu. σε.
ΠεριστροφήΔεξί
Κτύπημα1.1 "
Γωνία ταλάντευσης30 Βαθμ., 60 Βαθμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9305
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8412210030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αποτελεσματική περιοχή χωρίς σφίξιμο (1.23 τετραγωνικά in.)
    • Γωνία Swing (90 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση CΔύναμη σύσφιξηςΕγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξηςΔιάσταση C1Διάσταση DΔιάσταση Δ1Διάσταση Δ2Διάσταση FΤιμή
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURS21, Δύναμη 475 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,162.15
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURS51, δύναμη 1100 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€931.93
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SULS21, Δύναμη 475 lbs, μονής δράσης, αριστερή στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,052.95
ENERPAC SULS51 Swing Clamp, 1100 lbs Force, μονής δράσης, αριστερή στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,088.48
ENERPAC SULS121 Swing Clamp, 2400 lbs Force, μονής δράσης, αριστερή στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,234.38
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURD21, δύναμη 500 lbs, διπλής ενέργειας, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,125.67
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURD51, Δύναμη 1250 lbs, Διπλής δράσης, Δεξιά στροφή, Άνω φλάντζα | AE6TDP 5UWX9 SURD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,066.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Σφιγκτήρας περιστροφής SURS121, Δύναμη 2400 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα
€1,384.14 /μονάδα